工事用 ノック式クレヨン7.0mm 工事用

工事用 ノック式クレヨン7.0mm 工事用 - シンワ測定
(1件のレビュー)

ノック式なので手が汚れません。ペン型なので文字が書きやすいです。

用途鋼材、ガラス、プラスチックなどへの書き込みに使用するクレヨン線幅(mm)約7.0材質ボトル:ABS樹脂寸法(mm)145×14×17質量(g)17芯径(mm)7.0インククレヨン商品タイプ使い切り本体内容量1本
注意
※用途以外には使用しないでください。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
インク色
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
6854063178463816-4542
630
取扱い終了
6854064778464816-4543
630
取扱い終了
6854065678465816-4544
500
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 68540631
2020-07-24
用途: 屋外排水工事の時マーキングとして使用
サービス業

土の上はチョーク粉、舗装上はこれでマーキングします。使いやすいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

工業用マーカー/アートマーカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする