シンワ測定
シンワ測定の 筆記用具
シンワ測定の マーカー/蛍光ペン
シンワ測定の 工業用マーカー/アートマーカー
工事用 ノック式クレヨン7.0mm 工事用
(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
68540647
品番
78464
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥630
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
ノック式なので手が汚れません。ペン型なので文字が書きやすいです。
線幅(mm)
約7.0
用途
鋼材、ガラス、プラスチックなどへの書き込みに使用するクレヨン
トラスコ品番
816-4543
材質
ボトル:ABS樹脂
寸法(mm)
145×14×17
質量(g)
17
芯径(mm)
7.0
インク色
赤
インク
クレヨン
RoHS指令(10物質対応)
対応
商品タイプ
使い切り本体
注意
※用途以外には使用しないでください。