鉛筆型クレヨン 工事用

鉛筆型クレヨン 工事用 - シンワ測定鉛筆型クレヨン 工事用 - シンワ測定鉛筆型クレヨン 工事用 - シンワ測定鉛筆型クレヨン 工事用 - シンワ測定鉛筆型クレヨン 工事用 - シンワ測定鉛筆型クレヨン 工事用 - シンワ測定鉛筆型クレヨン 工事用 - シンワ測定鉛筆型クレヨン 工事用 - シンワ測定
(1件のレビュー)

いろいろなものに書き込むことができます。

用途鋼材、ガラス、プラスチックなどへの書き込みに使用するクレヨン材質握り:木寸法(mm)175×8×8質量(g)6インククレヨン入数3本RoHS指令(10物質対応)対応商品タイプ使い切り本体内容量1セット(3本)
注意
※用途以外には使用しないでください。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
インク色
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
6854076278435
360
269
296(税込)
当日出荷
6854077178440
360
269
296(税込)
当日出荷
メーカー直送
6854078778442
360
269
296(税込)
翌々日出荷
返品不可
6854079678443
360
269
296(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 68540771
2020-09-04
用途: カラー印刷に書込み用として使用
ユニ建材有限会社鉱業

特にカラー印刷の場合、通常のマジックインキや他の物ではインクが弾かれて記入してもなかなか乾かず、ちょっとこすれた程度でも消えてしまいますが、この鉛筆型クレヨンは消えないので重宝しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

工業用マーカー/アートマーカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする