湿度計 丸型

湿度計 丸型 - シンワ測定湿度計 丸型 - シンワ測定湿度計 丸型 - シンワ測定湿度計 丸型 - シンワ測定湿度計 丸型 - シンワ測定湿度計 丸型 - シンワ測定湿度計 丸型 - シンワ測定湿度計 丸型 - シンワ測定
(7件のレビュー)

健康管理や省エネに役立ちます。一目でわかりやすい白文字板を採用しています。

用途湿度の測定に使用する湿度計湿度測定範囲(%)0~100材質本体:ポリスチレン樹脂・ABS樹脂、目盛板:鉄、針:アルミ測定項目湿度1目盛2%設置方式壁掛け湿度精度34%以下:±10%、35~75%:±5%、76%以上:±10%温度表示方式アナログRoHS指令(10物質対応)対応特性なし1目盛(%)2内容量1個
注意
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)への配送は行っておりません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※用途以外には使用しないでください。
※落下等の強い衝撃を与えないでください。故障の原因になります。
※品番に(校正証明:一般)、(校正証明:JCSS)を含む商品は発注後のキャンセル不可となります。
※品番に(校正証明:一般)、(校正証明:JCSS)を含む商品のみに該当する書類が付属します。
※品番に(校正証明:一般)、(校正証明:JCSS)を含む商品の発行書類は25年7月1日より校正証明書・校正結果(検査成績書)の2点となります。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(mm)
質量(g)
校正証明書
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
6854200472690Φ106×3070なし
1,710
1,298
1,428(税込)
当日出荷
6854201372668Φ71×2130なし
1,050
749
824(税込)
当日出荷
5581302272690(校正証明:一般)Φ106×3070一般校正
オープン
21,980
24,178(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
5581303872668(校正証明:一般)Φ71×2130一般校正
オープン
21,980
24,178(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:7
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 68542013
2021-10-26
用途: 楽器の湿度管理
CoNeCa株式会社不動産業

まとめて複数個購入しましたが、全て同じくらいの目盛りを指しているので、製品毎のバラつきは少ないと思われます。
湿度の数値がどの程度正確かはわかりませんが、目安的な湿度管理に使うので、問題はありません。
もう少し直径の小さな製品がラインナップされると、更に良いです。

対象商品 : 68542004
2022-01-27
用途: 印刷工場
日本印刷工業株式会社

4個購入し、51 52 57 58 最小と最大で7%の誤差 出荷時に近い物で合わせて欲しかった。

MonotaROからの回答

貴重なご意見ありがとうございます。商品改善に努めます。引き続きご愛顧を宜しくお願い致します。

対象商品 : 68542004
2021-08-21
用途: 環境測定
コスモソリューションサービス業

3個まとめて購入しました。数値に大きなばらつきもなく、さすがシンワ製と思いました。

対象商品 : 68542013
2020-05-19
用途: 葉巻の湿度管理用
自動車・二輪車・自転車関連業

湿度計の精度のよく、コスパは良いと思います。文字盤の大きさもちょうどよく満足しています

対象商品 : 68542013
2021-06-17
用途: タバコの保管用に複数購入
自動車・二輪車・自転車関連業

3-4か月でセンターの銅部品に錆が発生し動かなくなりました。分解清掃を試みましたが、すぐに錆再発。作りも簡素で品質の割に高価。別で少し高いがデジタル湿度計も購入。特に問題なく作動しており、最初からデジタルにすればよかったと後悔。

対象商品 : 68542004
2020-01-21
用途: 室内の湿度確認
GOOD SUN建設業・工事業

丁度良い大きさで良かったです。
文字がもうちょっと大きかったらもっと見やすいかな~

対象商品 : 68542013
2016-12-16
用途: 日々の確認
その他業種

意外に高級感あるし、充分かな~。もう一つ買ってもいいかも

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

温湿度計・熱中対策温湿度計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする