曜日別特売

SHバルブ スプールポペットタイプ(タイプH)(3HC-08E)

SHバルブ スプールポペットタイプ(タイプH)(3HC-08E) - ParkerTAIYOSHバルブ スプールポペットタイプ(タイプH)(3HC-08E) - ParkerTAIYOSHバルブ スプールポペットタイプ(タイプH)(3HC-08E) - ParkerTAIYOSHバルブ スプールポペットタイプ(タイプH)(3HC-08E) - ParkerTAIYOSHバルブ スプールポペットタイプ(タイプH)(3HC-08E) - ParkerTAIYOSHバルブ スプールポペットタイプ(タイプH)(3HC-08E) - ParkerTAIYOSHバルブ スプールポペットタイプ(タイプH)(3HC-08E) - ParkerTAIYOSHバルブ スプールポペットタイプ(タイプH)(3HC-08E) - ParkerTAIYO
使用温度範囲(℃)+5~+50(周囲温度および流体温度)耐圧力(MPa)1.6使用流体空気有効断面積(mm2)10使用圧力範囲(MPa)0.15~1.0接続口径A・Bポート:G1/4給油不要(給油でも可、給油の場合には無添加タービン油1種 ISO VG32相当品)ポート数3ポート切換方式ノーマルクローズ取付方式ダイレクトタイプ駆動方式パイロット式ノーマルオープンタイプパイロット圧力(MPa[kgf/cm2])使用圧力以上1.0以下(マスタバルブの場合)応答時間(秒)ON時:0.025以下、OFF時:0.030以下手動操作方式プッシュ式取付方向自由内容量1個
130件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
電圧(V)
結線方式
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
686985423HC-08E0.52--
13,700
12,980
14,278(税込)
47日以内出荷
返品不可
686985513HC-08E-10E1AC100(50/60Hz)防爆形
38,800
35,980
39,578(税込)
47日以内出荷
返品不可
686985943HC-08E-10S40.52AC100(50/60Hz)DINソケット式/配線口:G1/2
17,300
15,980
17,578(税込)
47日以内出荷
返品不可
686986033HC-08E-10S4-F0.52AC100(50/60Hz)DINソケット式/配線口:G1/2
18,100
15,980
17,578(税込)
47日以内出荷
返品不可
686986123HC-08E-10S4-H0.52AC100(50/60Hz)DINソケット式/配線口:G1/2
18,100
15,980
17,578(税込)
47日以内出荷
返品不可
686986553HC-08E-10SO0.52AC100(50/60Hz)DINソケット式/配線口:Pg11、オレンジランプ付
20,400
19,980
21,978(税込)
47日以内出荷
返品不可
686986643HC-08E-10SO-F0.52AC100(50/60Hz)DINソケット式/配線口:Pg11、オレンジランプ付
21,400
19,980
21,978(税込)
47日以内出荷
返品不可
686986733HC-08E-10SO-H0.52AC100(50/60Hz)DINソケット式/配線口:Pg11、オレンジランプ付
21,400
19,980
21,978(税込)
47日以内出荷
返品不可
686987523HC-08E-10TO-F0.52AC100(50/60Hz)ターミナル式/オレンジランプ付
17,800
16,980
18,678(税込)
47日以内出荷
返品不可
686987613HC-08E-10TO-H0.52AC100(50/60Hz)ターミナル式/オレンジランプ付
17,800
16,980
18,678(税込)
47日以内出荷
返品不可
686987773HC-08E-10W0.69AC100(50/60Hz)防滴形
36,100
31,980
35,178(税込)
47日以内出荷
返品不可
686988223HC-08E-11S40.52AC110(50/60Hz)DINソケット式/配線口:G1/2
17,300
15,980
17,578(税込)
47日以内出荷
返品不可
686988313HC-08E-11S4-F0.52AC110(50/60Hz)DINソケット式/配線口:G1/2
18,100
15,980
17,578(税込)
47日以内出荷
返品不可
686988473HC-08E-11S4-H0.52AC110(50/60Hz)DINソケット式/配線口:G1/2
18,100
15,980
17,578(税込)
47日以内出荷
返品不可
686988833HC-08E-11SO0.52AC110(50/60Hz)DINソケット式/配線口:Pg11、オレンジランプ付
20,400
19,980
21,978(税込)
47日以内出荷
返品不可
686988923HC-08E-11SO-F0.52AC110(50/60Hz)DINソケット式/配線口:Pg11、オレンジランプ付
21,400
19,980
21,978(税込)
47日以内出荷
返品不可
686989013HC-08E-11SO-H0.52AC110(50/60Hz)DINソケット式/配線口:Pg11、オレンジランプ付
21,400
19,980
21,978(税込)
47日以内出荷
返品不可
686989873HC-08E-11TO-F0.52AC110(50/60Hz)ターミナル式/オレンジランプ付
17,800
16,980
18,678(税込)
47日以内出荷
返品不可
686989963HC-08E-11TO-H0.52AC110(50/60Hz)ターミナル式/オレンジランプ付
17,800
16,980
18,678(税込)
47日以内出荷
返品不可
686991023HC-08E-20E1AC200(50/60Hz)防爆形
38,800
35,980
39,578(税込)
47日以内出荷
返品不可
686991453HC-08E-20S40.52AC200(50/60Hz)DINソケット式/配線口:G1/2
17,300
15,980
17,578(税込)
47日以内出荷
返品不可
686991543HC-08E-20S4-F0.52AC200(50/60Hz)DINソケット式/配線口:G1/2
18,100
15,980
17,578(税込)
47日以内出荷
返品不可
686991633HC-08E-20S4-H0.52AC200(50/60Hz)DINソケット式/配線口:G1/2
18,100
15,980
17,578(税込)
47日以内出荷
返品不可
686992063HC-08E-20SO0.52AC200(50/60Hz)DINソケット式/配線口:Pg11、オレンジランプ付
20,400
19,980
21,978(税込)
47日以内出荷
返品不可
686992153HC-08E-20SO-F0.52AC200(50/60Hz)DINソケット式/配線口:Pg11、オレンジランプ付
21,400
19,980
21,978(税込)
47日以内出荷
返品不可
686992243HC-08E-20SO-H0.52AC200(50/60Hz)DINソケット式/配線口:Pg11、オレンジランプ付
21,400
19,980
21,978(税込)
47日以内出荷
返品不可
686993033HC-08E-20TO-F0.52AC200(50/60Hz)ターミナル式/オレンジランプ付
17,800
16,980
18,678(税込)
47日以内出荷
返品不可
686993123HC-08E-20TO-H0.52AC200(50/60Hz)ターミナル式/オレンジランプ付
17,800
16,980
18,678(税込)
47日以内出荷
返品不可
686993213HC-08E-20W0.69AC200(50/60Hz)防滴形
36,100
31,980
35,178(税込)
47日以内出荷
返品不可
686993733HC-08E-22S40.52AC220(50/60Hz)DINソケット式/配線口:G1/2
17,300
15,980
17,578(税込)
47日以内出荷
返品不可
686993823HC-08E-22S4-F0.52AC220(50/60Hz)DINソケット式/配線口:G1/2
18,100
15,980
17,578(税込)
47日以内出荷
返品不可
686993913HC-08E-22S4-H0.52AC220(50/60Hz)DINソケット式/配線口:G1/2
18,100
15,980
17,578(税込)
47日以内出荷
返品不可
686994343HC-08E-22SO0.52AC220(50/60Hz)DINソケット式/配線口:Pg11、オレンジランプ付
20,400
19,980
21,978(税込)
47日以内出荷
返品不可
686994433HC-08E-22SO-F0.52AC220(50/60Hz)DINソケット式/配線口:Pg11、オレンジランプ付
21,400
19,980
21,978(税込)
47日以内出荷
返品不可
686994523HC-08E-22SO-H0.52AC220(50/60Hz)DINソケット式/配線口:Pg11、オレンジランプ付
21,400
19,980
21,978(税込)
47日以内出荷
返品不可
686995313HC-08E-22TO-F0.52AC220(50/60Hz)ターミナル式/オレンジランプ付
17,800
16,980
18,678(税込)
47日以内出荷
返品不可
686995473HC-08E-22TO-H0.52AC220(50/60Hz)ターミナル式/オレンジランプ付
17,800
16,980
18,678(税込)
47日以内出荷
返品不可
686995653HC-08E-24E1DC24防爆形
38,800
35,980
39,578(税込)
47日以内出荷
返品不可
686996013HC-08E-24S40.52DC24DINソケット式/配線口:G1/2
17,300
15,980
17,578(税込)
47日以内出荷
返品不可
686996173HC-08E-24S4-F0.52DC24DINソケット式/配線口:G1/2
18,100
15,980
17,578(税込)
47日以内出荷
返品不可
686996263HC-08E-24S4-H0.52DC24DINソケット式/配線口:G1/2
18,100
15,980
17,578(税込)
47日以内出荷
返品不可
686996623HC-08E-24SO0.52DC24DINソケット式/配線口:Pg11、オレンジランプ付
20,400
19,980
21,978(税込)
47日以内出荷
返品不可
686996713HC-08E-24SO-F0.52DC24DINソケット式/配線口:Pg11、オレンジランプ付
21,400
19,980
21,978(税込)
47日以内出荷
返品不可
686996873HC-08E-24SO-H0.52DC24DINソケット式/配線口:Pg11、オレンジランプ付
21,400
19,980
21,978(税込)
47日以内出荷
返品不可
686997663HC-08E-24TO-F0.52DC24ターミナル式/オレンジランプ付
17,800
16,980
18,678(税込)
47日以内出荷
返品不可
686997753HC-08E-24TO-H0.52DC24ターミナル式/オレンジランプ付
17,800
16,980
18,678(税込)
47日以内出荷
返品不可
686997843HC-08E-24W0.69DC24防滴形
36,100
31,980
35,178(税込)
47日以内出荷
返品不可
686985673HC-08E-10L10.52AC100(50/60Hz)リード線式/2000mm
10,900
取扱い終了
返品不可
686985763HC-08E-10L1-F0.52AC100(50/60Hz)リード線式/2000mm
11,450
取扱い終了
返品不可
686985853HC-08E-10L1-H0.52AC100(50/60Hz)リード線式/2000mm
11,450
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする