曜日別特売

SHバルブ スプールポペットタイプ(タイプH)(5HC-08S)

SHバルブ スプールポペットタイプ(タイプH)(5HC-08S) - ParkerTAIYOSHバルブ スプールポペットタイプ(タイプH)(5HC-08S) - ParkerTAIYOSHバルブ スプールポペットタイプ(タイプH)(5HC-08S) - ParkerTAIYOSHバルブ スプールポペットタイプ(タイプH)(5HC-08S) - ParkerTAIYOSHバルブ スプールポペットタイプ(タイプH)(5HC-08S) - ParkerTAIYOSHバルブ スプールポペットタイプ(タイプH)(5HC-08S) - ParkerTAIYOSHバルブ スプールポペットタイプ(タイプH)(5HC-08S) - ParkerTAIYOSHバルブ スプールポペットタイプ(タイプH)(5HC-08S) - ParkerTAIYO
接続口径A・Bポート:G1/4切換方式クローズドセンタ取付方式サブプレートタイプ使用温度範囲(℃)+5~+50(周囲温度および流体温度)ポート数5ポート使用圧力範囲(MPa)0.15~1.0有効断面積(mm2)10使用流体空気応答時間(秒)ON時:0.025以下、OFF時:0.035以下耐圧力(MPa)1.6取付方向自由手動操作方式プッシュ式給油不要(給油でも可、給油の場合には無添加タービン油1種 ISO VG32相当品)駆動方式パイロット式ノーマルオープンタイプパイロット圧力(MPa[kgf/cm2])使用圧力以上1.0以下(マスタバルブの場合)内容量1個
54件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
電圧(V)
結線方式
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
687147915HC-08S1.35--
43,300
39,980
43,978(税込)
47日以内出荷
返品不可
687148075HC-08S-10E1.83AC100(50/60Hz)防爆形
81,000
71,980
79,178(税込)
47日以内出荷
返品不可
687148255HC-08S-10S41.35AC100(50/60Hz)DINソケット式/配線口:G1/2
50,900
45,980
50,578(税込)
47日以内出荷
返品不可
687148435HC-08S-10SO1.35AC100(50/60Hz)DINソケット式/配線口:Pg11、オレンジランプ付
57,100
52,980
58,278(税込)
47日以内出荷
返品不可
687148865HC-08S-10W1.52AC100(50/60Hz)防滴形
75,600
68,980
75,878(税込)
47日以内出荷
返品不可
687149135HC-08S-11S41.35AC110(50/60Hz)DINソケット式/配線口:G1/2
50,900
45,980
50,578(税込)
47日以内出荷
返品不可
687149315HC-08S-11SO1.35AC110(50/60Hz)DINソケット式/配線口:Pg11、オレンジランプ付
57,100
52,980
58,278(税込)
47日以内出荷
返品不可
687150175HC-08S-20E1.83AC200(50/60Hz)防爆形
81,000
71,980
79,178(税込)
47日以内出荷
返品不可
687150445HC-08S-20SO1.35AC200(50/60Hz)DINソケット式/配線口:Pg11、オレンジランプ付
57,100
52,980
58,278(税込)
47日以内出荷
返品不可
687150875HC-08S-20W1.52AC200(50/60Hz)防滴形
75,600
68,980
75,878(税込)
47日以内出荷
返品不可
687151145HC-08S-22S41.35AC220(50/60Hz)DINソケット式/配線口:G1/2
50,900
45,980
50,578(税込)
47日以内出荷
返品不可
687151325HC-08S-22SO1.35AC220(50/60Hz)DINソケット式/配線口:Pg11、オレンジランプ付
57,100
52,980
58,278(税込)
47日以内出荷
返品不可
687151845HC-08S-24E1.83DC24防爆形
81,000
71,980
79,178(税込)
47日以内出荷
返品不可
687152025HC-08S-24S41.35DC24DINソケット式/配線口:G1/2
50,900
45,980
50,578(税込)
47日以内出荷
返品不可
687152275HC-08S-24SO1.35DC24DINソケット式/配線口:Pg11、オレンジランプ付
57,100
52,980
58,278(税込)
47日以内出荷
返品不可
687152635HC-08S-24W1.52DC24防滴形
75,600
68,980
75,878(税込)
47日以内出荷
返品不可
751292325HC-08S-20S41.35AC200(50/60Hz)DINソケット式/配線口:G1/2
50,900
45,980
50,578(税込)
47日以内出荷
返品不可
687148165HC-08S-10L11.35AC100(50/60Hz)リード線式/2000mm
32,100
取扱い終了
返品不可
687148345HC-08S-10SG1.35AC100(50/60Hz)DINソケット式/配線口:Pg11、グリーンランプ付
36,100
取扱い終了
返品不可
687148525HC-08S-10T11.35AC100(50/60Hz)ターミナル式
32,100
取扱い終了
返品不可
687148615HC-08S-10TG1.35AC100(50/60Hz)ターミナル式/グリーンランプ付
36,100
取扱い終了
返品不可
687148775HC-08S-10TO1.35AC100(50/60Hz)ターミナル式/オレンジランプ付
36,100
取扱い終了
返品不可
687148955HC-08S-11E1.83AC110(50/60Hz)防爆形
61,400
取扱い終了
返品不可
687149045HC-08S-11L11.35AC110(50/60Hz)リード線式/2000mm
32,100
取扱い終了
返品不可
687149225HC-08S-11SG1.35AC110(50/60Hz)DINソケット式/配線口:Pg11、グリーンランプ付
36,100
取扱い終了
返品不可
687149475HC-08S-11T11.35AC110(50/60Hz)ターミナル式
32,100
取扱い終了
返品不可
687149565HC-08S-11TG1.35AC110(50/60Hz)ターミナル式/グリーンランプ付
36,100
取扱い終了
返品不可
687149655HC-08S-11TO1.35AC110(50/60Hz)ターミナル式/オレンジランプ付
36,100
取扱い終了
返品不可
687149745HC-08S-11W1.52AC110(50/60Hz)防滴形
47,700
取扱い終了
返品不可
687149835HC-08S-12L11.35DC12リード線式/2000mm
32,100
取扱い終了
返品不可
687149925HC-08S-12S41.35DC12DINソケット式/配線口:G1/2
32,100
取扱い終了
返品不可
687150015HC-08S-12T11.35DC12ターミナル式
32,100
取扱い終了
返品不可
687150265HC-08S-20L11.35AC200(50/60Hz)リード線式/2000mm
32,100
取扱い終了
返品不可
687150355HC-08S-20SG1.35AC200(50/60Hz)DINソケット式/配線口:Pg11、グリーンランプ付
36,100
取扱い終了
返品不可
687150535HC-08S-20T11.35AC200(50/60Hz)ターミナル式
32,100
取扱い終了
返品不可
687150625HC-08S-20TG1.35AC200(50/60Hz)ターミナル式/グリーンランプ付
36,100
取扱い終了
返品不可
687150715HC-08S-20TO1.35AC200(50/60Hz)ターミナル式/オレンジランプ付
36,100
取扱い終了
返品不可
687150965HC-08S-22E1.83AC220(50/60Hz)防爆形
61,400
取扱い終了
返品不可
687151055HC-08S-22L11.35AC220(50/60Hz)リード線式/2000mm
32,100
取扱い終了
返品不可
687151235HC-08S-22SG1.35AC220(50/60Hz)DINソケット式/配線口:Pg11、グリーンランプ付
36,100
取扱い終了
返品不可
687151415HC-08S-22T11.35AC220(50/60Hz)ターミナル式
32,100
取扱い終了
返品不可
687151575HC-08S-22TG1.35AC220(50/60Hz)ターミナル式/グリーンランプ付
36,100
取扱い終了
返品不可
687151665HC-08S-22TO1.35AC220(50/60Hz)ターミナル式/オレンジランプ付
36,100
取扱い終了
返品不可
687151755HC-08S-22W1.52AC220(50/60Hz)防滴形
47,700
取扱い終了
返品不可
687151935HC-08S-24L11.35DC24リード線式/2000mm
32,100
取扱い終了
返品不可
687152115HC-08S-24SG1.35DC24DINソケット式/配線口:Pg11、グリーンランプ付
36,100
取扱い終了
返品不可
687152365HC-08S-24T11.35DC24ターミナル式
32,100
取扱い終了
返品不可
687152455HC-08S-24TG1.35DC24ターミナル式/グリーンランプ付
36,100
取扱い終了
返品不可
687152545HC-08S-24TO1.35DC24ターミナル式/オレンジランプ付
36,100
取扱い終了
返品不可
687152725HC-08S-48E1.83DC48防爆形
61,400
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする