曜日別特売

SHバルブ スプールポペットタイプ(タイプH)(5HD-10S)

SHバルブ スプールポペットタイプ(タイプH)(5HD-10S) - ParkerTAIYOSHバルブ スプールポペットタイプ(タイプH)(5HD-10S) - ParkerTAIYOSHバルブ スプールポペットタイプ(タイプH)(5HD-10S) - ParkerTAIYOSHバルブ スプールポペットタイプ(タイプH)(5HD-10S) - ParkerTAIYOSHバルブ スプールポペットタイプ(タイプH)(5HD-10S) - ParkerTAIYOSHバルブ スプールポペットタイプ(タイプH)(5HD-10S) - ParkerTAIYOSHバルブ スプールポペットタイプ(タイプH)(5HD-10S) - ParkerTAIYOSHバルブ スプールポペットタイプ(タイプH)(5HD-10S) - ParkerTAIYO
接続口径A・Bポート:G3/8切換方式デテント取付方式サブプレートタイプ使用温度範囲(℃)+5~+50(周囲温度および流体温度)ポート数5ポート使用圧力範囲(MPa)0.15~1.0有効断面積(mm2)16使用流体空気応答時間(秒)0.02以下耐圧力(MPa)1.6取付方向自由手動操作方式プッシュ式給油不要(給油でも可、給油の場合には無添加タービン油1種 ISO VG32相当品)駆動方式パイロット式ノーマルオープンタイプパイロット圧力(MPa[kgf/cm2])使用圧力以上1.0以下(マスタバルブの場合)内容量1個
54件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
電圧(V)
結線方式
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
687219135HD-10S0.95--
24,200
22,980
25,278(税込)
47日以内出荷
返品不可
687219225HD-10S-10E1.43AC100(50/60Hz)防爆形
77,500
70,980
78,078(税込)
47日以内出荷
返品不可
687219475HD-10S-10S40.95AC100(50/60Hz)DINソケット式/配線口:G1/2
31,700
28,980
31,878(税込)
47日以内出荷
返品不可
687219655HD-10S-10SO0.95AC100(50/60Hz)DINソケット式/配線口:Pg11、オレンジランプ付
38,000
35,980
39,578(税込)
47日以内出荷
返品不可
687220015HD-10S-10W1.12AC100(50/60Hz)防滴形
72,100
63,980
70,378(税込)
47日以内出荷
返品不可
687220355HD-10S-11S40.95AC110(50/60Hz)DINソケット式/配線口:G1/2
31,700
28,980
31,878(税込)
47日以内出荷
返品不可
687220535HD-10S-11SO0.95AC110(50/60Hz)DINソケット式/配線口:Pg11、オレンジランプ付
38,000
35,980
39,578(税込)
47日以内出荷
返品不可
687221325HD-10S-20E1.43AC200(50/60Hz)防爆形
77,500
70,980
78,078(税込)
47日以内出荷
返品不可
687221575HD-10S-20S40.95AC200(50/60Hz)DINソケット式/配線口:G1/2
31,700
28,980
31,878(税込)
47日以内出荷
返品不可
687221755HD-10S-20SO0.95AC200(50/60Hz)DINソケット式/配線口:Pg11、オレンジランプ付
38,000
35,980
39,578(税込)
47日以内出荷
返品不可
687222115HD-10S-20W1.12AC200(50/60Hz)防滴形
72,100
63,980
70,378(税込)
47日以内出荷
返品不可
687222455HD-10S-22S40.95AC220(50/60Hz)DINソケット式/配線口:G1/2
31,700
28,980
31,878(税込)
47日以内出荷
返品不可
687222635HD-10S-22SO0.95AC220(50/60Hz)DINソケット式/配線口:Pg11、オレンジランプ付
38,000
35,980
39,578(税込)
47日以内出荷
返品不可
687223155HD-10S-24E1.43DC24防爆形
77,500
70,980
78,078(税込)
47日以内出荷
返品不可
687223335HD-10S-24S40.95DC24DINソケット式/配線口:G1/2
31,700
28,980
31,878(税込)
47日以内出荷
返品不可
687223515HD-10S-24SO0.95DC24DINソケット式/配線口:Pg11、オレンジランプ付
38,000
35,980
39,578(税込)
47日以内出荷
返品不可
687223945HD-10S-24W1.12DC24防滴形
72,100
63,980
70,378(税込)
47日以内出荷
返品不可
687219315HD-10S-10L10.95AC100(50/60Hz)リード線式/2000mm
20,000
取扱い終了
返品不可
687219565HD-10S-10SG0.95AC100(50/60Hz)DINソケット式/配線口:Pg11、グリーンランプ付
24,000
取扱い終了
返品不可
687219745HD-10S-10T10.95AC100(50/60Hz)ターミナル式
20,000
取扱い終了
返品不可
687219835HD-10S-10TG0.95AC100(50/60Hz)ターミナル式/グリーンランプ付
24,000
取扱い終了
返品不可
687219925HD-10S-10TO0.95AC100(50/60Hz)ターミナル式/オレンジランプ付
24,000
取扱い終了
返品不可
687220175HD-10S-11E1.43AC110(50/60Hz)防爆形
58,700
取扱い終了
返品不可
687220265HD-10S-11L10.95AC110(50/60Hz)リード線式/2000mm
20,000
取扱い終了
返品不可
687220445HD-10S-11SG0.95AC110(50/60Hz)DINソケット式/配線口:Pg11、グリーンランプ付
24,000
取扱い終了
返品不可
687220625HD-10S-11T10.95AC110(50/60Hz)ターミナル式
20,000
取扱い終了
返品不可
687220715HD-10S-11TG0.95AC110(50/60Hz)ターミナル式/グリーンランプ付
24,000
取扱い終了
返品不可
687220875HD-10S-11TO0.95AC110(50/60Hz)ターミナル式/オレンジランプ付
24,000
取扱い終了
返品不可
687220965HD-10S-11W1.12AC110(50/60Hz)防滴形
45,500
取扱い終了
返品不可
687221055HD-10S-12L10.95DC12リード線式/2000mm
20,000
取扱い終了
返品不可
687221145HD-10S-12S40.95DC12DINソケット式/配線口:G1/2
20,000
取扱い終了
返品不可
687221235HD-10S-12T10.95DC12ターミナル式
20,000
取扱い終了
返品不可
687221415HD-10S-20L10.95AC200(50/60Hz)リード線式/2000mm
20,000
取扱い終了
返品不可
687221665HD-10S-20SG0.95AC200(50/60Hz)DINソケット式/配線口:Pg11、グリーンランプ付
24,000
取扱い終了
返品不可
687221845HD-10S-20T10.95AC200(50/60Hz)ターミナル式
20,000
取扱い終了
返品不可
687221935HD-10S-20TG0.95AC200(50/60Hz)ターミナル式/グリーンランプ付
24,000
取扱い終了
返品不可
687222025HD-10S-20TO0.95AC200(50/60Hz)ターミナル式/オレンジランプ付
24,000
取扱い終了
返品不可
687222275HD-10S-22E1.43AC220(50/60Hz)防爆形
58,700
取扱い終了
返品不可
687222365HD-10S-22L10.95AC220(50/60Hz)リード線式/2000mm
20,000
取扱い終了
返品不可
687222545HD-10S-22SG0.95AC220(50/60Hz)DINソケット式/配線口:Pg11、グリーンランプ付
24,000
取扱い終了
返品不可
687222725HD-10S-22T10.95AC220(50/60Hz)ターミナル式
20,000
取扱い終了
返品不可
687222815HD-10S-22TG0.95AC220(50/60Hz)ターミナル式/グリーンランプ付
24,000
取扱い終了
返品不可
687222975HD-10S-22TO0.95AC220(50/60Hz)ターミナル式/オレンジランプ付
24,000
取扱い終了
返品不可
687223065HD-10S-22W1.12AC220(50/60Hz)防滴形
45,500
取扱い終了
返品不可
687223245HD-10S-24L10.95DC24リード線式/2000mm
20,000
取扱い終了
返品不可
687223425HD-10S-24SG0.95DC24DINソケット式/配線口:Pg11、グリーンランプ付
24,000
取扱い終了
返品不可
687223675HD-10S-24T10.95DC24ターミナル式
20,000
取扱い終了
返品不可
687223765HD-10S-24TG0.95DC24ターミナル式/グリーンランプ付
24,000
取扱い終了
返品不可
687223855HD-10S-24TO0.95DC24ターミナル式/オレンジランプ付
24,000
取扱い終了
返品不可
687224035HD-10S-48E1.43DC48防爆形
58,700
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする