曜日別特売

SHバルブ スプールポペットタイプ(タイプH)(5HE-08M)

SHバルブ スプールポペットタイプ(タイプH)(5HE-08M) - ParkerTAIYOSHバルブ スプールポペットタイプ(タイプH)(5HE-08M) - ParkerTAIYOSHバルブ スプールポペットタイプ(タイプH)(5HE-08M) - ParkerTAIYOSHバルブ スプールポペットタイプ(タイプH)(5HE-08M) - ParkerTAIYOSHバルブ スプールポペットタイプ(タイプH)(5HE-08M) - ParkerTAIYOSHバルブ スプールポペットタイプ(タイプH)(5HE-08M) - ParkerTAIYOSHバルブ スプールポペットタイプ(タイプH)(5HE-08M) - ParkerTAIYOSHバルブ スプールポペットタイプ(タイプH)(5HE-08M) - ParkerTAIYO
適合マニホールド用バルブ形式接続口径A・Bポート:G1/4質量(kg)0.85切換方式エキゾーストセンタ使用温度範囲(℃)+5~+50(周囲温度および流体温度)ポート数5ポート使用圧力範囲(MPa)0.15~1.0有効断面積(mm2)10使用流体空気応答時間(秒)ON時:0.025以下、OFF時:0.035以下耐圧力(MPa)1.6取付方向自由手動操作方式プッシュ式給油不要(給油でも可、給油の場合には無添加タービン油1種 ISO VG32相当品)駆動方式パイロット式ノーマルオープンタイプパイロット圧力(MPa[kgf/cm2])使用圧力以上1.0以下(マスタバルブの場合)内容量1個
40件中 140各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
電圧(V)
結線方式
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
687270145HE-08M--
38,900
37,980
41,778(税込)
47日以内出荷
返品不可
687270325HE-08M-10S4AC100(50/60Hz)DINソケット式/配線口:G1/2
46,100
43,980
48,378(税込)
47日以内出荷
返品不可
687270575HE-08M-10SOAC100(50/60Hz)DINソケット式/配線口:Pg11、オレンジランプ付
52,400
46,980
51,678(税込)
47日以内出荷
返品不可
687271025HE-08M-11S4AC110(50/60Hz)DINソケット式/配線口:G1/2
46,100
43,980
48,378(税込)
47日以内出荷
返品不可
687271275HE-08M-11SOAC110(50/60Hz)DINソケット式/配線口:Pg11、オレンジランプ付
52,400
46,980
51,678(税込)
47日以内出荷
返品不可
687272065HE-08M-20S4AC200(50/60Hz)DINソケット式/配線口:G1/2
46,100
43,980
48,378(税込)
47日以内出荷
返品不可
687272245HE-08M-20SOAC200(50/60Hz)DINソケット式/配線口:Pg11、オレンジランプ付
52,400
46,980
51,678(税込)
47日以内出荷
返品不可
687272765HE-08M-22S4AC220(50/60Hz)DINソケット式/配線口:G1/2
46,100
43,980
48,378(税込)
47日以内出荷
返品不可
687272945HE-08M-22SOAC220(50/60Hz)DINソケット式/配線口:Pg11、オレンジランプ付
52,400
46,980
51,678(税込)
47日以内出荷
返品不可
687273465HE-08M-24S4DC24DINソケット式/配線口:G1/2
46,100
43,980
48,378(税込)
47日以内出荷
返品不可
687273645HE-08M-24SODC24DINソケット式/配線口:Pg11、オレンジランプ付
52,400
46,980
51,678(税込)
47日以内出荷
返品不可
687270235HE-08M-10L1AC100(50/60Hz)リード線式/2000mm
29,100
取扱い終了
返品不可
687270415HE-08M-10SGAC100(50/60Hz)DINソケット式/配線口:Pg11、グリーンランプ付
33,100
取扱い終了
返品不可
687270665HE-08M-10T1AC100(50/60Hz)ターミナル式
29,100
取扱い終了
返品不可
687270755HE-08M-10TGAC100(50/60Hz)ターミナル式/グリーンランプ付
33,100
取扱い終了
返品不可
687270845HE-08M-10TOAC100(50/60Hz)ターミナル式/オレンジランプ付
33,100
取扱い終了
返品不可
687270935HE-08M-11L1AC110(50/60Hz)リード線式/2000mm
29,100
取扱い終了
返品不可
687271115HE-08M-11SGAC110(50/60Hz)DINソケット式/配線口:Pg11、グリーンランプ付
33,100
取扱い終了
返品不可
687271365HE-08M-11T1AC110(50/60Hz)ターミナル式
29,100
取扱い終了
返品不可
687271455HE-08M-11TGAC110(50/60Hz)ターミナル式/グリーンランプ付
33,100
取扱い終了
返品不可
687271545HE-08M-11TOAC110(50/60Hz)ターミナル式/オレンジランプ付
33,100
取扱い終了
返品不可
687271635HE-08M-12L1DC12リード線式/2000mm
29,100
取扱い終了
返品不可
687271725HE-08M-12S4DC12DINソケット式/配線口:G1/2
29,100
取扱い終了
返品不可
687271815HE-08M-12T1DC12ターミナル式
29,100
取扱い終了
返品不可
687271975HE-08M-20L1AC200(50/60Hz)リード線式/2000mm
29,100
取扱い終了
返品不可
687272155HE-08M-20SGAC200(50/60Hz)DINソケット式/配線口:Pg11、グリーンランプ付
33,100
取扱い終了
返品不可
687272335HE-08M-20T1AC200(50/60Hz)ターミナル式
29,100
取扱い終了
返品不可
687272425HE-08M-20TGAC200(50/60Hz)ターミナル式/グリーンランプ付
33,100
取扱い終了
返品不可
687272515HE-08M-20TOAC200(50/60Hz)ターミナル式/オレンジランプ付
33,100
取扱い終了
返品不可
687272675HE-08M-22L1AC220(50/60Hz)リード線式/2000mm
29,100
取扱い終了
返品不可
687272855HE-08M-22SGAC220(50/60Hz)DINソケット式/配線口:Pg11、グリーンランプ付
33,100
取扱い終了
返品不可
687273035HE-08M-22T1AC220(50/60Hz)ターミナル式
29,100
取扱い終了
返品不可
687273125HE-08M-22TGAC220(50/60Hz)ターミナル式/グリーンランプ付
33,100
取扱い終了
返品不可
687273215HE-08M-22TOAC220(50/60Hz)ターミナル式/オレンジランプ付
33,100
取扱い終了
返品不可
687273375HE-08M-24L1DC24リード線式/2000mm
29,100
取扱い終了
返品不可
687273555HE-08M-24SGDC24DINソケット式/配線口:Pg11、グリーンランプ付
33,100
取扱い終了
返品不可
687273735HE-08M-24T1DC24ターミナル式
29,100
取扱い終了
返品不可
687273825HE-08M-24TGDC24ターミナル式/グリーンランプ付
33,100
取扱い終了
返品不可
687273915HE-08M-24TODC24ターミナル式/オレンジランプ付
33,100
取扱い終了
返品不可
687274075HE-08M-P--
12,700
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする