曜日別特売

SHバルブ スプールポペットタイプ(タイプH)(5HE-08S)

SHバルブ スプールポペットタイプ(タイプH)(5HE-08S) - ParkerTAIYOSHバルブ スプールポペットタイプ(タイプH)(5HE-08S) - ParkerTAIYOSHバルブ スプールポペットタイプ(タイプH)(5HE-08S) - ParkerTAIYOSHバルブ スプールポペットタイプ(タイプH)(5HE-08S) - ParkerTAIYOSHバルブ スプールポペットタイプ(タイプH)(5HE-08S) - ParkerTAIYOSHバルブ スプールポペットタイプ(タイプH)(5HE-08S) - ParkerTAIYOSHバルブ スプールポペットタイプ(タイプH)(5HE-08S) - ParkerTAIYOSHバルブ スプールポペットタイプ(タイプH)(5HE-08S) - ParkerTAIYO
接続口径A・Bポート:G1/4切換方式エキゾーストセンタ取付方式サブプレートタイプ使用温度範囲(℃)+5~+50(周囲温度および流体温度)ポート数5ポート使用圧力範囲(MPa)0.15~1.0有効断面積(mm2)10使用流体空気応答時間(秒)ON時:0.025以下、OFF時:0.035以下耐圧力(MPa)1.6取付方向自由手動操作方式プッシュ式給油不要(給油でも可、給油の場合には無添加タービン油1種 ISO VG32相当品)駆動方式パイロット式ノーマルオープンタイプパイロット圧力(MPa[kgf/cm2])使用圧力以上1.0以下(マスタバルブの場合)内容量1個
54件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
電圧(V)
結線方式
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
687274165HE-08S1.31--
43,300
39,980
43,978(税込)
47日以内出荷
返品不可
687274255HE-08S-10E1.79AC100(50/60Hz)防爆形
79,600
71,980
79,178(税込)
47日以内出荷
返品不可
687274435HE-08S-10S41.31AC100(50/60Hz)DINソケット式/配線口:G1/2
50,900
45,980
50,578(税込)
47日以内出荷
返品不可
687274615HE-08S-10SO1.31AC100(50/60Hz)DINソケット式/配線口:Pg11、オレンジランプ付
57,100
52,980
58,278(税込)
47日以内出荷
返品不可
687275045HE-08S-10W1.48AC100(50/60Hz)防滴形
74,200
68,980
75,878(税込)
47日以内出荷
返品不可
687275315HE-08S-11S41.31AC110(50/60Hz)DINソケット式/配線口:G1/2
50,900
45,980
50,578(税込)
47日以内出荷
返品不可
687275565HE-08S-11SO1.31AC110(50/60Hz)DINソケット式/配線口:Pg11、オレンジランプ付
57,100
52,980
58,278(税込)
47日以内出荷
返品不可
687276355HE-08S-20E1.79AC200(50/60Hz)防爆形
79,600
71,980
79,178(税込)
47日以内出荷
返品不可
687276535HE-08S-20S41.31AC200(50/60Hz)DINソケット式/配線口:G1/2
50,900
45,980
50,578(税込)
47日以内出荷
返品不可
687276715HE-08S-20SO1.31AC200(50/60Hz)DINソケット式/配線口:Pg11、オレンジランプ付
57,100
52,980
58,278(税込)
47日以内出荷
返品不可
687277145HE-08S-20W1.48AC200(50/60Hz)防滴形
74,200
68,980
75,878(税込)
47日以内出荷
返品不可
687277415HE-08S-22S41.31AC220(50/60Hz)DINソケット式/配線口:G1/2
50,900
45,980
50,578(税込)
47日以内出荷
返品不可
687277665HE-08S-22SO1.31AC220(50/60Hz)DINソケット式/配線口:Pg11、オレンジランプ付
57,100
52,980
58,278(税込)
47日以内出荷
返品不可
687278115HE-08S-24E1.79DC24防爆形
79,600
71,980
79,178(税込)
47日以内出荷
返品不可
687278365HE-08S-24S41.31DC24DINソケット式/配線口:G1/2
50,900
45,980
50,578(税込)
47日以内出荷
返品不可
687278545HE-08S-24SO1.31DC24DINソケット式/配線口:Pg11、オレンジランプ付
57,100
52,980
58,278(税込)
47日以内出荷
返品不可
687278975HE-08S-24W1.48DC24防滴形
74,200
68,980
75,878(税込)
47日以内出荷
返品不可
687274345HE-08S-10L11.31AC100(50/60Hz)リード線式/2000mm
32,100
取扱い終了
返品不可
687274525HE-08S-10SG1.31AC100(50/60Hz)DINソケット式/配線口:Pg11、グリーンランプ付
36,100
取扱い終了
返品不可
687274775HE-08S-10T11.31AC100(50/60Hz)ターミナル式
32,100
取扱い終了
返品不可
687274865HE-08S-10TG1.31AC100(50/60Hz)ターミナル式/グリーンランプ付
36,100
取扱い終了
返品不可
687274955HE-08S-10TO1.31AC100(50/60Hz)ターミナル式/オレンジランプ付
36,100
取扱い終了
返品不可
687275135HE-08S-11E1.79AC110(50/60Hz)防爆形
60,300
取扱い終了
返品不可
687275225HE-08S-11L11.31AC110(50/60Hz)リード線式/2000mm
32,100
取扱い終了
返品不可
687275475HE-08S-11SG1.31AC110(50/60Hz)DINソケット式/配線口:Pg11、グリーンランプ付
36,100
取扱い終了
返品不可
687275655HE-08S-11T11.31AC110(50/60Hz)ターミナル式
32,100
取扱い終了
返品不可
687275745HE-08S-11TG1.31AC110(50/60Hz)ターミナル式/グリーンランプ付
36,100
取扱い終了
返品不可
687275835HE-08S-11TO1.31AC110(50/60Hz)ターミナル式/オレンジランプ付
36,100
取扱い終了
返品不可
687275925HE-08S-11W1.48AC110(50/60Hz)防滴形
46,800
取扱い終了
返品不可
687276015HE-08S-12L11.31DC12リード線式/2000mm
32,100
取扱い終了
返品不可
687276175HE-08S-12S41.31DC12DINソケット式/配線口:G1/2
32,100
取扱い終了
返品不可
687276265HE-08S-12T11.31DC12ターミナル式
32,100
取扱い終了
返品不可
687276445HE-08S-20L11.31AC200(50/60Hz)リード線式/2000mm
32,100
取扱い終了
返品不可
687276625HE-08S-20SG1.31AC200(50/60Hz)DINソケット式/配線口:Pg11、グリーンランプ付
36,100
取扱い終了
返品不可
687276875HE-08S-20T11.31AC200(50/60Hz)ターミナル式
32,100
取扱い終了
返品不可
687276965HE-08S-20TG1.31AC200(50/60Hz)ターミナル式/グリーンランプ付
36,100
取扱い終了
返品不可
687277055HE-08S-20TO1.31AC200(50/60Hz)ターミナル式/オレンジランプ付
36,100
取扱い終了
返品不可
687277235HE-08S-22E1.79AC220(50/60Hz)防爆形
60,300
取扱い終了
返品不可
687277325HE-08S-22L11.31AC220(50/60Hz)リード線式/2000mm
32,100
取扱い終了
返品不可
687277575HE-08S-22SG1.31AC220(50/60Hz)DINソケット式/配線口:Pg11、グリーンランプ付
36,100
取扱い終了
返品不可
687277755HE-08S-22T11.31AC220(50/60Hz)ターミナル式
32,100
取扱い終了
返品不可
687277845HE-08S-22TG1.31AC220(50/60Hz)ターミナル式/グリーンランプ付
36,100
取扱い終了
返品不可
687277935HE-08S-22TO1.31AC220(50/60Hz)ターミナル式/オレンジランプ付
36,100
取扱い終了
返品不可
687278025HE-08S-22W1.48AC220(50/60Hz)防滴形
46,800
取扱い終了
返品不可
687278275HE-08S-24L11.31DC24リード線式/2000mm
32,100
取扱い終了
返品不可
687278455HE-08S-24SG1.31DC24DINソケット式/配線口:Pg11、グリーンランプ付
36,100
取扱い終了
返品不可
687278635HE-08S-24T11.31DC24ターミナル式
32,100
取扱い終了
返品不可
687278725HE-08S-24TG1.31DC24ターミナル式/グリーンランプ付
36,100
取扱い終了
返品不可
687278815HE-08S-24TO1.31DC24ターミナル式/オレンジランプ付
36,100
取扱い終了
返品不可
687279065HE-08S-48E1.79DC48防爆形
60,300
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする