曜日別特売

SHバルブ ソフトシールタイプ(タイプE)(ノーマルオープン)

SHバルブ ソフトシールタイプ(タイプE)(ノーマルオープン) - ParkerTAIYOSHバルブ ソフトシールタイプ(タイプE)(ノーマルオープン) - ParkerTAIYOSHバルブ ソフトシールタイプ(タイプE)(ノーマルオープン) - ParkerTAIYOSHバルブ ソフトシールタイプ(タイプE)(ノーマルオープン) - ParkerTAIYOSHバルブ ソフトシールタイプ(タイプE)(ノーマルオープン) - ParkerTAIYOSHバルブ ソフトシールタイプ(タイプE)(ノーマルオープン) - ParkerTAIYOSHバルブ ソフトシールタイプ(タイプE)(ノーマルオープン) - ParkerTAIYOSHバルブ ソフトシールタイプ(タイプE)(ノーマルオープン) - ParkerTAIYO
使用温度範囲(℃)+5~+50(周囲温度および流体温度)耐圧力(MPa)1.6使用流体空気有効断面積(mm2)18使用圧力範囲(MPa)0.15~1.0接続口径A・Bポート:G1/4給油不要(給油でも可、給油の場合には無添加タービン油1種 ISO VG32相当品)ポート数3ポート切換方式ノーマルオープン取付方式ダイレクトタイプ駆動方式パイロット式ノーマルオープンタイプパイロット圧力(MPa[kgf/cm2])使用圧力以上1.0以下(マスタバルブの場合)応答時間(秒)ON時:0.025以下、OFF時:0.030以下手動操作方式プッシュ式取付方向自由内容量1個
130件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
電圧(V)
結線方式
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
687477163EP-08E0.51--
11,400
9,998
10,998(税込)
47日以内出荷
返品不可
687477253EP-08E-10E0.95AC100(50/60Hz)耐圧防爆形
41,800
37,980
41,778(税込)
47日以内出荷
返品不可
687477613EP-08E-10S40.51AC100(50/60Hz)DINソケット式/配線口:G1/2
15,100
13,980
15,378(税込)
47日以内出荷
返品不可
687477773EP-08E-10S4-F0.51AC100(50/60Hz)DINソケット式/配線口:G1/2
16,000
14,980
16,478(税込)
47日以内出荷
返品不可
687477863EP-08E-10S4-H0.51AC100(50/60Hz)DINソケット式/配線口:G1/2
16,000
14,980
16,478(税込)
47日以内出荷
返品不可
687478223EP-08E-10SO0.51AC100(50/60Hz)DINソケット式/配線口:Pg11、オレンジランプ付
18,200
16,980
18,678(税込)
47日以内出荷
返品不可
687478313EP-08E-10SO-F0.51AC100(50/60Hz)DINソケット式/配線口:Pg11、オレンジランプ付
19,200
18,980
20,878(税込)
47日以内出荷
返品不可
687478473EP-08E-10SO-H0.51AC100(50/60Hz)DINソケット式/配線口:Pg11、オレンジランプ付
19,200
18,980
20,878(税込)
47日以内出荷
返品不可
687479263EP-08E-10TO-F0.51AC100(50/60Hz)ターミナル式/オレンジランプ付
16,000
15,980
17,578(税込)
47日以内出荷
返品不可
687479353EP-08E-10TO-H0.51AC100(50/60Hz)ターミナル式/オレンジランプ付
16,000
15,980
17,578(税込)
47日以内出荷
返品不可
687479443EP-08E-10W0.64AC100(50/60Hz)防滴形
39,600
37,980
41,778(税込)
47日以内出荷
返品不可
687479963EP-08E-11S40.51AC110(50/60Hz)DINソケット式/配線口:G1/2
15,100
13,980
15,378(税込)
47日以内出荷
返品不可
687480053EP-08E-11S4-F0.51AC110(50/60Hz)DINソケット式/配線口:G1/2
16,000
14,980
16,478(税込)
47日以内出荷
返品不可
687480143EP-08E-11S4-H0.51AC110(50/60Hz)DINソケット式/配線口:G1/2
16,000
14,980
16,478(税込)
47日以内出荷
返品不可
687480573EP-08E-11SO0.51AC110(50/60Hz)DINソケット式/配線口:Pg11、オレンジランプ付
18,200
16,980
18,678(税込)
47日以内出荷
返品不可
687480663EP-08E-11SO-F0.51AC110(50/60Hz)DINソケット式/配線口:Pg11、オレンジランプ付
19,200
18,980
20,878(税込)
47日以内出荷
返品不可
687480753EP-08E-11SO-H0.51AC110(50/60Hz)DINソケット式/配線口:Pg11、オレンジランプ付
19,200
18,980
20,878(税込)
47日以内出荷
返品不可
687481543EP-08E-11TO-F0.51AC110(50/60Hz)ターミナル式/オレンジランプ付
16,000
15,980
17,578(税込)
47日以内出荷
返品不可
687481633EP-08E-11TO-H0.51AC110(50/60Hz)ターミナル式/オレンジランプ付
16,000
15,980
17,578(税込)
47日以内出荷
返品不可
687482763EP-08E-20E0.95AC200(50/60Hz)耐圧防爆形
41,800
37,980
41,778(税込)
47日以内出荷
返品不可
687483123EP-08E-20S40.51AC200(50/60Hz)DINソケット式/配線口:G1/2
15,100
13,980
15,378(税込)
47日以内出荷
返品不可
687483213EP-08E-20S4-F0.51AC200(50/60Hz)DINソケット式/配線口:G1/2
16,000
14,980
16,478(税込)
47日以内出荷
返品不可
687483373EP-08E-20S4-H0.51AC200(50/60Hz)DINソケット式/配線口:G1/2
16,000
14,980
16,478(税込)
47日以内出荷
返品不可
687483733EP-08E-20SO0.51AC200(50/60Hz)DINソケット式/配線口:Pg11、オレンジランプ付
18,200
16,980
18,678(税込)
47日以内出荷
返品不可
687483823EP-08E-20SO-F0.51AC200(50/60Hz)DINソケット式/配線口:Pg11、オレンジランプ付
19,200
18,980
20,878(税込)
47日以内出荷
返品不可
687483913EP-08E-20SO-H0.51AC200(50/60Hz)DINソケット式/配線口:Pg11、オレンジランプ付
19,200
18,980
20,878(税込)
47日以内出荷
返品不可
687484773EP-08E-20TO-F0.51AC200(50/60Hz)ターミナル式/オレンジランプ付
16,000
15,980
17,578(税込)
47日以内出荷
返品不可
687484863EP-08E-20TO-H0.51AC200(50/60Hz)ターミナル式/オレンジランプ付
16,000
15,980
17,578(税込)
47日以内出荷
返品不可
687484953EP-08E-20W0.64AC200(50/60Hz)防滴形
39,600
37,980
41,778(税込)
47日以内出荷
返品不可
687485473EP-08E-22S40.51AC220(50/60Hz)DINソケット式/配線口:G1/2
15,100
13,980
15,378(税込)
47日以内出荷
返品不可
687485563EP-08E-22S4-F0.51AC220(50/60Hz)DINソケット式/配線口:G1/2
16,000
14,980
16,478(税込)
47日以内出荷
返品不可
687485653EP-08E-22S4-H0.51AC220(50/60Hz)DINソケット式/配線口:G1/2
16,000
14,980
16,478(税込)
47日以内出荷
返品不可
687486013EP-08E-22SO0.51AC220(50/60Hz)DINソケット式/配線口:Pg11、オレンジランプ付
18,200
16,980
18,678(税込)
47日以内出荷
返品不可
687486173EP-08E-22SO-F0.51AC220(50/60Hz)DINソケット式/配線口:Pg11、オレンジランプ付
19,200
18,980
20,878(税込)
47日以内出荷
返品不可
687486263EP-08E-22SO-H0.51AC220(50/60Hz)DINソケット式/配線口:Pg11、オレンジランプ付
19,200
18,980
20,878(税込)
47日以内出荷
返品不可
687487053EP-08E-22TO-F0.51AC220(50/60Hz)ターミナル式/オレンジランプ付
16,000
15,980
17,578(税込)
47日以内出荷
返品不可
687487143EP-08E-22TO-H0.51AC220(50/60Hz)ターミナル式/オレンジランプ付
16,000
15,980
17,578(税込)
47日以内出荷
返品不可
687487323EP-08E-24E0.95DC24耐圧防爆形
41,800
37,980
41,778(税込)
47日以内出荷
返品不可
687487753EP-08E-24S40.51DC24DINソケット式/配線口:G1/2
15,100
13,980
15,378(税込)
47日以内出荷
返品不可
687487843EP-08E-24S4-F0.51DC24DINソケット式/配線口:G1/2
16,000
14,980
16,478(税込)
47日以内出荷
返品不可
687487933EP-08E-24S4-H0.51DC24DINソケット式/配線口:G1/2
16,000
14,980
16,478(税込)
47日以内出荷
返品不可
687488363EP-08E-24SO0.51DC24DINソケット式/配線口:Pg11、オレンジランプ付
18,200
16,980
18,678(税込)
47日以内出荷
返品不可
687488453EP-08E-24SO-F0.51DC24DINソケット式/配線口:Pg11、オレンジランプ付
19,200
18,980
20,878(税込)
47日以内出荷
返品不可
687488543EP-08E-24SO-H0.51DC24DINソケット式/配線口:Pg11、オレンジランプ付
19,200
18,980
20,878(税込)
47日以内出荷
返品不可
687489333EP-08E-24TO-F0.51DC24ターミナル式/オレンジランプ付
16,000
15,980
17,578(税込)
47日以内出荷
返品不可
687489423EP-08E-24TO-H0.51DC24ターミナル式/オレンジランプ付
16,000
15,980
17,578(税込)
47日以内出荷
返品不可
687489513EP-08E-24W0.64DC24防滴形
39,600
37,980
41,778(税込)
47日以内出荷
返品不可
687477343EP-08E-10L10.51AC100(50/60Hz)リード線式/2000mm
9,500
取扱い終了
返品不可
687477433EP-08E-10L1-F0.51AC100(50/60Hz)リード線式/2000mm
10,050
取扱い終了
返品不可
687477523EP-08E-10L1-H0.51AC100(50/60Hz)リード線式/2000mm
10,050
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする