曜日別特売

SHバルブ ソフトシールタイプ(タイプE)(リターン)

SHバルブ ソフトシールタイプ(タイプE)(リターン) - ParkerTAIYOSHバルブ ソフトシールタイプ(タイプE)(リターン) - ParkerTAIYOSHバルブ ソフトシールタイプ(タイプE)(リターン) - ParkerTAIYOSHバルブ ソフトシールタイプ(タイプE)(リターン) - ParkerTAIYOSHバルブ ソフトシールタイプ(タイプE)(リターン) - ParkerTAIYOSHバルブ ソフトシールタイプ(タイプE)(リターン) - ParkerTAIYOSHバルブ ソフトシールタイプ(タイプE)(リターン) - ParkerTAIYOSHバルブ ソフトシールタイプ(タイプE)(リターン) - ParkerTAIYO
切換方式リターン使用温度範囲(℃)+5~+50(周囲温度および流体温度)ポート数5ポート使用圧力範囲(MPa)0.2~1.0使用流体空気応答時間(秒)ON時:0.025以下、OFF時:0.035以下耐圧力(MPa)1.6取付方向自由手動操作方式プッシュ式給油不要(給油でも可、給油の場合には無添加タービン油1種 ISO VG32相当品)駆動方式パイロット式ノーマルオープンタイプパイロット圧力(MPa[kgf/cm2])使用圧力以上1.0以下(マスタバルブの場合)内容量1個
357件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
有効断面積(mm2)
接続口径
質量(kg)
取付方式
電圧(V)
結線方式
適合
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
687503065ER-08E30A・Bポート:G1/40.63ダイレクトタイプ---
17,300
16,980
18,678(税込)
欠品中
返品不可
687503155ER-08E-10E30A・Bポート:G1/41.07ダイレクトタイプAC100(50/60Hz)耐圧防爆形-
45,000
38,980
42,878(税込)
47日以内出荷
返品不可
687503515ER-08E-10S4-F30A・Bポート:G1/40.63ダイレクトタイプAC100(50/60Hz)DINソケット式/配線口:G1/2-
21,700
20,980
23,078(税込)
欠品中
出荷予定:2026年6月中旬
687503675ER-08E-10S4-H30A・Bポート:G1/40.63ダイレクトタイプAC100(50/60Hz)DINソケット式/配線口:G1/2-
21,700
20,980
23,078(税込)
47日以内出荷
返品不可
687504035ER-08E-10SO30A・Bポート:G1/40.63ダイレクトタイプAC100(50/60Hz)DINソケット式/配線口:Pg11、オレンジランプ付-
24,000
22,980
25,278(税込)
欠品中
返品不可
687504125ER-08E-10SO-F30A・Bポート:G1/40.63ダイレクトタイプAC100(50/60Hz)DINソケット式/配線口:Pg11、オレンジランプ付-
25,000
24,980
27,478(税込)
47日以内出荷
返品不可
687504215ER-08E-10SO-H30A・Bポート:G1/40.63ダイレクトタイプAC100(50/60Hz)DINソケット式/配線口:Pg11、オレンジランプ付-
25,000
24,980
27,478(税込)
47日以内出荷
返品不可
687505075ER-08E-10TO-F30A・Bポート:G1/40.63ダイレクトタイプAC100(50/60Hz)ターミナル式/オレンジランプ付-
20,800
19,980
21,978(税込)
47日以内出荷
返品不可
687505165ER-08E-10TO-H30A・Bポート:G1/40.63ダイレクトタイプAC100(50/60Hz)ターミナル式/オレンジランプ付-
20,800
19,980
21,978(税込)
47日以内出荷
返品不可
687505255ER-08E-10W30A・Bポート:G1/40.76ダイレクトタイプAC100(50/60Hz)防滴形-
42,400
39,980
43,978(税込)
47日以内出荷
返品不可
687505775ER-08E-11S430A・Bポート:G1/40.63ダイレクトタイプAC110(50/60Hz)DINソケット式/配線口:G1/2-
20,900
19,980
21,978(税込)
47日以内出荷
返品不可
687505865ER-08E-11S4-F30A・Bポート:G1/40.63ダイレクトタイプAC110(50/60Hz)DINソケット式/配線口:G1/2-
21,700
20,980
23,078(税込)
47日以内出荷
返品不可
687505955ER-08E-11S4-H30A・Bポート:G1/40.63ダイレクトタイプAC110(50/60Hz)DINソケット式/配線口:G1/2-
21,700
20,980
23,078(税込)
47日以内出荷
返品不可
687506315ER-08E-11SO30A・Bポート:G1/40.63ダイレクトタイプAC110(50/60Hz)DINソケット式/配線口:Pg11、オレンジランプ付-
24,000
22,980
25,278(税込)
47日以内出荷
返品不可
687506475ER-08E-11SO-F30A・Bポート:G1/40.63ダイレクトタイプAC110(50/60Hz)DINソケット式/配線口:Pg11、オレンジランプ付-
25,000
24,980
27,478(税込)
47日以内出荷
返品不可
687506565ER-08E-11SO-H30A・Bポート:G1/40.63ダイレクトタイプAC110(50/60Hz)DINソケット式/配線口:Pg11、オレンジランプ付-
25,000
24,980
27,478(税込)
47日以内出荷
返品不可
687508575ER-08E-20E30A・Bポート:G1/41.07ダイレクトタイプAC200(50/60Hz)耐圧防爆形-
45,000
38,980
42,878(税込)
47日以内出荷
返品不可
687508935ER-08E-20S4-F30A・Bポート:G1/40.63ダイレクトタイプAC200(50/60Hz)DINソケット式/配線口:G1/2-
21,700
20,980
23,078(税込)
欠品中
返品不可
687509025ER-08E-20S4-H30A・Bポート:G1/40.63ダイレクトタイプAC200(50/60Hz)DINソケット式/配線口:G1/2-
21,700
20,980
23,078(税込)
47日以内出荷
返品不可
687509455ER-08E-20SO30A・Bポート:G1/40.63ダイレクトタイプAC200(50/60Hz)DINソケット式/配線口:Pg11、オレンジランプ付-
24,000
22,980
25,278(税込)
47日以内出荷
返品不可
687509545ER-08E-20SO-F30A・Bポート:G1/40.63ダイレクトタイプAC200(50/60Hz)DINソケット式/配線口:Pg11、オレンジランプ付-
25,000
24,980
27,478(税込)
47日以内出荷
返品不可
687509635ER-08E-20SO-H30A・Bポート:G1/40.63ダイレクトタイプAC200(50/60Hz)DINソケット式/配線口:Pg11、オレンジランプ付-
25,000
24,980
27,478(税込)
47日以内出荷
返品不可
687510245ER-08E-20TO-F30A・Bポート:G1/40.63ダイレクトタイプAC200(50/60Hz)ターミナル式/オレンジランプ付-
20,800
19,980
21,978(税込)
47日以内出荷
返品不可
687510335ER-08E-20TO-H30A・Bポート:G1/40.63ダイレクトタイプAC200(50/60Hz)ターミナル式/オレンジランプ付-
20,800
19,980
21,978(税込)
47日以内出荷
返品不可
687510425ER-08E-20W30A・Bポート:G1/40.76ダイレクトタイプAC200(50/60Hz)防滴形-
42,400
39,980
43,978(税込)
47日以内出荷
返品不可
687510945ER-08E-22S430A・Bポート:G1/40.63ダイレクトタイプAC220(50/60Hz)DINソケット式/配線口:G1/2-
20,900
19,980
21,978(税込)
47日以内出荷
返品不可
687511035ER-08E-22S4-F30A・Bポート:G1/40.63ダイレクトタイプAC220(50/60Hz)DINソケット式/配線口:G1/2-
21,700
20,980
23,078(税込)
47日以内出荷
返品不可
687511125ER-08E-22S4-H30A・Bポート:G1/40.63ダイレクトタイプAC220(50/60Hz)DINソケット式/配線口:G1/2-
21,700
20,980
23,078(税込)
47日以内出荷
返品不可
687511555ER-08E-22SO30A・Bポート:G1/40.63ダイレクトタイプAC220(50/60Hz)DINソケット式/配線口:Pg11、オレンジランプ付-
24,000
22,980
25,278(税込)
47日以内出荷
返品不可
687511645ER-08E-22SO-F30A・Bポート:G1/40.63ダイレクトタイプAC220(50/60Hz)DINソケット式/配線口:Pg11、オレンジランプ付-
25,000
24,980
27,478(税込)
47日以内出荷
返品不可
687511735ER-08E-22SO-H30A・Bポート:G1/40.63ダイレクトタイプAC220(50/60Hz)DINソケット式/配線口:Pg11、オレンジランプ付-
25,000
24,980
27,478(税込)
47日以内出荷
返品不可
687512525ER-08E-22TO-F30A・Bポート:G1/40.63ダイレクトタイプAC220(50/60Hz)ターミナル式/オレンジランプ付-
20,800
19,980
21,978(税込)
47日以内出荷
返品不可
687512615ER-08E-22TO-H30A・Bポート:G1/40.63ダイレクトタイプAC220(50/60Hz)ターミナル式/オレンジランプ付-
20,800
19,980
21,978(税込)
47日以内出荷
返品不可
687512865ER-08E-24E30A・Bポート:G1/41.07ダイレクトタイプDC24耐圧防爆形-
45,000
38,980
42,878(税込)
47日以内出荷
返品不可
687513225ER-08E-24S430A・Bポート:G1/40.63ダイレクトタイプDC24DINソケット式/配線口:G1/2-
20,900
19,980
21,978(税込)
当日出荷
687513315ER-08E-24S4-F30A・Bポート:G1/40.63ダイレクトタイプDC24DINソケット式/配線口:G1/2-
21,700
20,980
23,078(税込)
47日以内出荷
返品不可
687513475ER-08E-24S4-H30A・Bポート:G1/40.63ダイレクトタイプDC24DINソケット式/配線口:G1/2-
21,700
20,980
23,078(税込)
欠品中
返品不可
687513835ER-08E-24SO-F30A・Bポート:G1/40.63ダイレクトタイプDC24DINソケット式/配線口:Pg11、オレンジランプ付-
25,000
24,980
27,478(税込)
47日以内出荷
返品不可
687513925ER-08E-24SO-H30A・Bポート:G1/40.63ダイレクトタイプDC24DINソケット式/配線口:Pg11、オレンジランプ付-
25,000
24,980
27,478(税込)
47日以内出荷
返品不可
687514625ER-08E-24TO-F30A・Bポート:G1/40.63ダイレクトタイプDC24ターミナル式/オレンジランプ付-
20,800
19,980
21,978(税込)
47日以内出荷
返品不可
687514875ER-08E-24W30A・Bポート:G1/40.76ダイレクトタイプDC24防滴形-
42,400
39,980
43,978(税込)
47日以内出荷
返品不可
687515415ER-08M25A・Bポート:G1/40.58---マニホールド用バルブ形式
16,000
15,980
17,578(税込)
47日以内出荷
返品不可
687515665ER-08M-10S425A・Bポート:G1/40.58-AC100(50/60Hz)DINソケット式/配線口:G1/2マニホールド用バルブ形式
19,600
18,980
20,878(税込)
47日以内出荷
返品不可
687515845ER-08M-10SO25A・Bポート:G1/40.58-AC100(50/60Hz)DINソケット式/配線口:Pg11、オレンジランプ付マニホールド用バルブ形式
22,800
21,980
24,178(税込)
47日以内出荷
返品不可
687516365ER-08M-11S425A・Bポート:G1/40.58-AC110(50/60Hz)DINソケット式/配線口:G1/2マニホールド用バルブ形式
19,600
18,980
20,878(税込)
47日以内出荷
返品不可
687516545ER-08M-11SO25A・Bポート:G1/40.58-AC110(50/60Hz)DINソケット式/配線口:Pg11、オレンジランプ付マニホールド用バルブ形式
22,800
21,980
24,178(税込)
47日以内出荷
返品不可
687517335ER-08M-20S425A・Bポート:G1/40.58-AC200(50/60Hz)DINソケット式/配線口:G1/2マニホールド用バルブ形式
19,600
18,980
20,878(税込)
欠品中
返品不可
687517515ER-08M-20SO25A・Bポート:G1/40.58-AC200(50/60Hz)DINソケット式/配線口:Pg11、オレンジランプ付マニホールド用バルブ形式
22,800
21,980
24,178(税込)
47日以内出荷
返品不可
687518035ER-08M-22S425A・Bポート:G1/40.58-AC220(50/60Hz)DINソケット式/配線口:G1/2マニホールド用バルブ形式
19,600
18,980
20,878(税込)
47日以内出荷
返品不可
687518215ER-08M-22SO25A・Bポート:G1/40.58-AC220(50/60Hz)DINソケット式/配線口:Pg11、オレンジランプ付マニホールド用バルブ形式
22,800
21,980
24,178(税込)
47日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする