曜日別特売

小型電磁弁(SR332-O)

小型電磁弁(SR332-O) - ParkerTAIYO
切換方式ノーマルオープン種類3ポート2位置シリーズSR332内容量1個
全384種類を絞り込む
電圧(V)
接続口径
384種類すべて表示中
注文コード
品番
電圧(V)
接続口径
結線方式
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
69852291SR332-OMM2DWAC200サブプレート形/Rc1/8DINソケット
16,700
15,980
17,578(税込)
22日以内出荷
返品不可
69852614SR332-OMM8DWDC24サブプレート形/Rc1/8DINソケット
16,700
15,980
17,578(税込)
22日以内出荷
返品不可
69853235SR332-ON06RKDC12直接ねじ配管形/M5X0.8リード線
12,500
11,980
13,178(税込)
22日以内出荷
返品不可
69852133SR332-OMM1DWAC100サブプレート形/Rc1/8DINソケット
11,300
取扱い終了
返品不可
69852142SR332-OMM1DW-SPAC100サブプレート形/Rc1/8DINソケット
13,000
取扱い終了
返品不可
69852151SR332-OMM1PWAC100サブプレート形/Rc1/8P形ソケット(リード線長さ:300mm)
8,800
取扱い終了
返品不可
69852167SR332-OMM1PW-1LAC100サブプレート形/Rc1/8P形ソケット(リード線長さ:1000mm)
9,000
取扱い終了
返品不可
69852176SR332-OMM1PW-1L-SPAC100サブプレート形/Rc1/8P形ソケット(リード線長さ:1000mm)
10,700
取扱い終了
返品不可
69852185SR332-OMM1PW-3LAC100サブプレート形/Rc1/8P形ソケット(リード線長さ:3000mm)
9,400
取扱い終了
返品不可
69852194SR332-OMM1PW-3L-SPAC100サブプレート形/Rc1/8P形ソケット(リード線長さ:3000mm)
11,100
取扱い終了
返品不可
69852203SR332-OMM1PW-SPAC100サブプレート形/Rc1/8P形ソケット(リード線長さ:300mm)
10,500
取扱い終了
返品不可
69852212SR332-OMM1QWAC100サブプレート形/Rc1/8Q形ソケット(リード線長さ:300mm)
8,800
取扱い終了
返品不可
69852221SR332-OMM1QW-1LAC100サブプレート形/Rc1/8Q形ソケット(リード線長さ:1000mm)
9,000
取扱い終了
返品不可
69852237SR332-OMM1QW-1L-SPAC100サブプレート形/Rc1/8Q形ソケット(リード線長さ:1000mm)
10,700
取扱い終了
返品不可
69852246SR332-OMM1QW-3LAC100サブプレート形/Rc1/8Q形ソケット(リード線長さ:3000mm)
9,400
取扱い終了
返品不可
69852255SR332-OMM1QW-3L-SPAC100サブプレート形/Rc1/8Q形ソケット(リード線長さ:3000mm)
11,100
取扱い終了
返品不可
69852264SR332-OMM1QW-SPAC100サブプレート形/Rc1/8Q形ソケット(リード線長さ:300mm)
10,500
取扱い終了
返品不可
69852273SR332-OMM1RKAC100サブプレート形/Rc1/8リード線
8,400
取扱い終了
返品不可
69852282SR332-OMM1RK-SPAC100サブプレート形/Rc1/8リード線
10,100
取扱い終了
返品不可
69852307SR332-OMM2DW-SPAC200サブプレート形/Rc1/8DINソケット
13,000
取扱い終了
返品不可
69852316SR332-OMM2PWAC200サブプレート形/Rc1/8P形ソケット(リード線長さ:300mm)
8,800
取扱い終了
返品不可
69852325SR332-OMM2PW-1LAC200サブプレート形/Rc1/8P形ソケット(リード線長さ:1000mm)
9,000
取扱い終了
返品不可
69852334SR332-OMM2PW-1L-SPAC200サブプレート形/Rc1/8P形ソケット(リード線長さ:1000mm)
10,700
取扱い終了
返品不可
69852343SR332-OMM2PW-3LAC200サブプレート形/Rc1/8P形ソケット(リード線長さ:3000mm)
9,400
取扱い終了
返品不可
69852352SR332-OMM2PW-3L-SPAC200サブプレート形/Rc1/8P形ソケット(リード線長さ:3000mm)
11,100
取扱い終了
返品不可
69852361SR332-OMM2PW-SPAC200サブプレート形/Rc1/8P形ソケット(リード線長さ:300mm)
10,500
取扱い終了
返品不可
69852377SR332-OMM2QWAC200サブプレート形/Rc1/8Q形ソケット(リード線長さ:300mm)
8,800
取扱い終了
返品不可
69852386SR332-OMM2QW-1LAC200サブプレート形/Rc1/8Q形ソケット(リード線長さ:1000mm)
9,000
取扱い終了
返品不可
69852395SR332-OMM2QW-1L-SPAC200サブプレート形/Rc1/8Q形ソケット(リード線長さ:1000mm)
10,700
取扱い終了
返品不可
69852404SR332-OMM2QW-3LAC200サブプレート形/Rc1/8Q形ソケット(リード線長さ:3000mm)
9,400
取扱い終了
返品不可
69852413SR332-OMM2QW-3L-SPAC200サブプレート形/Rc1/8Q形ソケット(リード線長さ:3000mm)
11,100
取扱い終了
返品不可
69852422SR332-OMM2QW-SPAC200サブプレート形/Rc1/8Q形ソケット(リード線長さ:300mm)
10,500
取扱い終了
返品不可
69852431SR332-OMM2RKAC200サブプレート形/Rc1/8リード線
8,400
取扱い終了
返品不可
69852447SR332-OMM2RK-SPAC200サブプレート形/Rc1/8リード線
10,100
取扱い終了
返品不可
69852456SR332-OMM6DWDC12サブプレート形/Rc1/8DINソケット
11,300
取扱い終了
返品不可
69852465SR332-OMM6DW-SPDC12サブプレート形/Rc1/8DINソケット
13,000
取扱い終了
返品不可
69852474SR332-OMM6PWDC12サブプレート形/Rc1/8P形ソケット(リード線長さ:300mm)
8,800
取扱い終了
返品不可
69852483SR332-OMM6PW-1LDC12サブプレート形/Rc1/8P形ソケット(リード線長さ:1000mm)
9,000
取扱い終了
返品不可
69852492SR332-OMM6PW-1L-SPDC12サブプレート形/Rc1/8P形ソケット(リード線長さ:1000mm)
10,700
取扱い終了
返品不可
69852501SR332-OMM6PW-3LDC12サブプレート形/Rc1/8P形ソケット(リード線長さ:3000mm)
9,400
取扱い終了
返品不可
69852517SR332-OMM6PW-3L-SPDC12サブプレート形/Rc1/8P形ソケット(リード線長さ:3000mm)
11,100
取扱い終了
返品不可
69852526SR332-OMM6PW-SPDC12サブプレート形/Rc1/8P形ソケット(リード線長さ:300mm)
10,500
取扱い終了
返品不可
69852535SR332-OMM6QWDC12サブプレート形/Rc1/8Q形ソケット(リード線長さ:300mm)
8,800
取扱い終了
返品不可
69852544SR332-OMM6QW-1LDC12サブプレート形/Rc1/8Q形ソケット(リード線長さ:1000mm)
9,000
取扱い終了
返品不可
69852553SR332-OMM6QW-1L-SPDC12サブプレート形/Rc1/8Q形ソケット(リード線長さ:1000mm)
10,700
取扱い終了
返品不可
69852562SR332-OMM6QW-3LDC12サブプレート形/Rc1/8Q形ソケット(リード線長さ:3000mm)
9,400
取扱い終了
返品不可
69852571SR332-OMM6QW-3L-SPDC12サブプレート形/Rc1/8Q形ソケット(リード線長さ:3000mm)
11,100
取扱い終了
返品不可
69852587SR332-OMM6QW-SPDC12サブプレート形/Rc1/8Q形ソケット(リード線長さ:300mm)
10,500
取扱い終了
返品不可
69852596SR332-OMM6RKDC12サブプレート形/Rc1/8リード線
8,400
取扱い終了
返品不可
69852605SR332-OMM6RK-SPDC12サブプレート形/Rc1/8リード線
10,100
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする