曜日別特売

ソレノイドバルブ(RB542L)

ソレノイドバルブ(RB542L) - ParkerTAIYOソレノイドバルブ(RB542L) - ParkerTAIYOソレノイドバルブ(RB542L) - ParkerTAIYOソレノイドバルブ(RB542L) - ParkerTAIYOソレノイドバルブ(RB542L) - ParkerTAIYOソレノイドバルブ(RB542L) - ParkerTAIYOソレノイドバルブ(RB542L) - ParkerTAIYOソレノイドバルブ(RB542L) - ParkerTAIYO
使用流体空気切換方式2位置ポート数5ポート使用圧力範囲(MPa)0.2~0.7耐圧力(MPa)1外部パイロット使用圧力範囲(Mpa)0~0.7取付方式サブプレート(裏配管)使用温度範囲(℃)-10~+50(但し、凍結なきこと)(周囲温度および流体温度)給油不要(給油でも可)推奨潤滑油無添加タービン油1種ISO VG32 相当品内容量1個
180件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ポート数
電圧(V)
結線方式
接続口径
操作方式
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
69910976RB542L2GA1D5ポートAC100(50/60Hz)DINソケット式Rc1/4外部パイロット、シングルソレノイド
54,400
48,980
53,878(税込)
64日以内出荷
返品不可
69910985RB542L2GA1DL5ポートAC100(50/60Hz)DINソケット式、オレンジランプ付Rc1/4外部パイロット、シングルソレノイド
56,500
51,980
57,178(税込)
64日以内出荷
返品不可
69910994RB542L2GA1DW5ポートAC100(50/60Hz)DINソケット式、保護回路・オレンジランプ付Rc1/4外部パイロット、シングルソレノイド
57,600
53,980
59,378(税込)
64日以内出荷
返品不可
69911003RB542L2GA2D5ポートAC200(50/60Hz)DINソケット式Rc1/4外部パイロット、シングルソレノイド
54,400
48,980
53,878(税込)
64日以内出荷
返品不可
69911012RB542L2GA2DL5ポートAC200(50/60Hz)DINソケット式、オレンジランプ付Rc1/4外部パイロット、シングルソレノイド
56,500
51,980
57,178(税込)
64日以内出荷
返品不可
69911021RB542L2GA2DW5ポートAC200(50/60Hz)DINソケット式、保護回路・オレンジランプ付Rc1/4外部パイロット、シングルソレノイド
57,600
53,980
59,378(税込)
64日以内出荷
返品不可
69911037RB542L2GA4D5ポートAC110(50/60Hz)DINソケット式Rc1/4外部パイロット、シングルソレノイド
54,400
48,980
53,878(税込)
64日以内出荷
返品不可
69911046RB542L2GA4DL5ポートAC110(50/60Hz)DINソケット式、オレンジランプ付Rc1/4外部パイロット、シングルソレノイド
56,500
51,980
57,178(税込)
64日以内出荷
返品不可
69911055RB542L2GA4DW5ポートAC110(50/60Hz)DINソケット式、保護回路・オレンジランプ付Rc1/4外部パイロット、シングルソレノイド
57,600
53,980
59,378(税込)
64日以内出荷
返品不可
69911064RB542L2GA5D5ポートAC220(50/60Hz)DINソケット式Rc1/4外部パイロット、シングルソレノイド
54,400
47,980
52,778(税込)
64日以内出荷
返品不可
69911073RB542L2GA5DL5ポートAC220(50/60Hz)DINソケット式、オレンジランプ付Rc1/4外部パイロット、シングルソレノイド
56,500
51,980
57,178(税込)
64日以内出荷
返品不可
69911082RB542L2GA5DW5ポートAC220(50/60Hz)DINソケット式、保護回路・オレンジランプ付Rc1/4外部パイロット、シングルソレノイド
57,600
53,980
59,378(税込)
64日以内出荷
返品不可
69911091RB542L2GA8D5ポートDC24DINソケット式Rc1/4外部パイロット、シングルソレノイド
54,400
47,980
52,778(税込)
64日以内出荷
返品不可
69911107RB542L2GA8DL5ポートDC24DINソケット式、オレンジランプ付Rc1/4外部パイロット、シングルソレノイド
56,500
51,980
57,178(税込)
64日以内出荷
返品不可
69911116RB542L2GA8DW5ポートDC24DINソケット式、保護回路・オレンジランプ付Rc1/4外部パイロット、シングルソレノイド
57,600
53,980
59,378(税込)
64日以内出荷
返品不可
69911125RB542L2GD1D5ポートAC100(50/60Hz)DINソケット式Rc1/4外部パイロット、ダブルソレノイド
64,800
58,980
64,878(税込)
64日以内出荷
返品不可
69911134RB542L2GD1DL5ポートAC100(50/60Hz)DINソケット式、オレンジランプ付Rc1/4外部パイロット、ダブルソレノイド
69,500
63,980
70,378(税込)
64日以内出荷
返品不可
69911143RB542L2GD1DW5ポートAC100(50/60Hz)DINソケット式、保護回路・オレンジランプ付Rc1/4外部パイロット、ダブルソレノイド
71,300
64,980
71,478(税込)
64日以内出荷
返品不可
69911152RB542L2GD2D5ポートAC200(50/60Hz)DINソケット式Rc1/4外部パイロット、ダブルソレノイド
64,800
58,980
64,878(税込)
64日以内出荷
返品不可
69911161RB542L2GD2DL5ポートAC200(50/60Hz)DINソケット式、オレンジランプ付Rc1/4外部パイロット、ダブルソレノイド
69,500
63,980
70,378(税込)
64日以内出荷
返品不可
69911177RB542L2GD2DW5ポートAC200(50/60Hz)DINソケット式、保護回路・オレンジランプ付Rc1/4外部パイロット、ダブルソレノイド
71,300
64,980
71,478(税込)
64日以内出荷
返品不可
69911186RB542L2GD4D5ポートAC110(50/60Hz)DINソケット式Rc1/4外部パイロット、ダブルソレノイド
64,800
58,980
64,878(税込)
64日以内出荷
返品不可
69911195RB542L2GD4DL5ポートAC110(50/60Hz)DINソケット式、オレンジランプ付Rc1/4外部パイロット、ダブルソレノイド
69,500
63,980
70,378(税込)
64日以内出荷
返品不可
69911204RB542L2GD4DW5ポートAC110(50/60Hz)DINソケット式、保護回路・オレンジランプ付Rc1/4外部パイロット、ダブルソレノイド
71,300
64,980
71,478(税込)
64日以内出荷
返品不可
69911213RB542L2GD5D5ポートAC220(50/60Hz)DINソケット式Rc1/4外部パイロット、ダブルソレノイド
64,800
58,980
64,878(税込)
64日以内出荷
返品不可
69911222RB542L2GD5DL5ポートAC220(50/60Hz)DINソケット式、オレンジランプ付Rc1/4外部パイロット、ダブルソレノイド
69,500
63,980
70,378(税込)
64日以内出荷
返品不可
69911231RB542L2GD5DW5ポートAC220(50/60Hz)DINソケット式、保護回路・オレンジランプ付Rc1/4外部パイロット、ダブルソレノイド
71,300
64,980
71,478(税込)
64日以内出荷
返品不可
69911247RB542L2GD8D5ポートDC24DINソケット式Rc1/4外部パイロット、ダブルソレノイド
64,800
58,980
64,878(税込)
64日以内出荷
返品不可
69911256RB542L2GD8DL5ポートDC24DINソケット式、オレンジランプ付Rc1/4外部パイロット、ダブルソレノイド
69,500
63,980
70,378(税込)
64日以内出荷
返品不可
69911265RB542L2GD8DW5ポートDC24DINソケット式、保護回路・オレンジランプ付Rc1/4外部パイロット、ダブルソレノイド
71,300
64,980
71,478(税込)
64日以内出荷
返品不可
69911274RB542L2SA1D5ポートAC100(50/60Hz)DINソケット式Rc1/4内部パイロット、シングルソレノイド
50,200
46,980
51,678(税込)
64日以内出荷
返品不可
69911283RB542L2SA1DL5ポートAC100(50/60Hz)DINソケット式、オレンジランプ付Rc1/4内部パイロット、シングルソレノイド
52,400
47,980
52,778(税込)
64日以内出荷
返品不可
69911292RB542L2SA1DW5ポートAC100(50/60Hz)DINソケット式、保護回路・オレンジランプ付Rc1/4内部パイロット、シングルソレノイド
53,800
48,980
53,878(税込)
64日以内出荷
返品不可
69911301RB542L2SA2D5ポートAC200(50/60Hz)DINソケット式Rc1/4内部パイロット、シングルソレノイド
50,200
46,980
51,678(税込)
64日以内出荷
返品不可
69911317RB542L2SA2DL5ポートAC200(50/60Hz)DINソケット式、オレンジランプ付Rc1/4内部パイロット、シングルソレノイド
52,400
47,980
52,778(税込)
64日以内出荷
返品不可
69911326RB542L2SA2DW5ポートAC200(50/60Hz)DINソケット式、保護回路・オレンジランプ付Rc1/4内部パイロット、シングルソレノイド
53,800
48,980
53,878(税込)
64日以内出荷
返品不可
69911335RB542L2SA4D5ポートAC110(50/60Hz)DINソケット式Rc1/4内部パイロット、シングルソレノイド
50,200
46,980
51,678(税込)
64日以内出荷
返品不可
69911344RB542L2SA4DL5ポートAC110(50/60Hz)DINソケット式、オレンジランプ付Rc1/4内部パイロット、シングルソレノイド
52,400
47,980
52,778(税込)
64日以内出荷
返品不可
69911353RB542L2SA4DW5ポートAC110(50/60Hz)DINソケット式、保護回路・オレンジランプ付Rc1/4内部パイロット、シングルソレノイド
53,800
48,980
53,878(税込)
64日以内出荷
返品不可
69911362RB542L2SA5D5ポートAC220(50/60Hz)DINソケット式Rc1/4内部パイロット、シングルソレノイド
50,200
46,980
51,678(税込)
64日以内出荷
返品不可
69911371RB542L2SA5DL5ポートAC220(50/60Hz)DINソケット式、オレンジランプ付Rc1/4内部パイロット、シングルソレノイド
52,400
47,980
52,778(税込)
64日以内出荷
返品不可
69911387RB542L2SA5DW5ポートAC220(50/60Hz)DINソケット式、保護回路・オレンジランプ付Rc1/4内部パイロット、シングルソレノイド
53,800
48,980
53,878(税込)
64日以内出荷
返品不可
69911396RB542L2SA8D5ポートDC24DINソケット式Rc1/4内部パイロット、シングルソレノイド
50,200
46,980
51,678(税込)
64日以内出荷
返品不可
69911405RB542L2SA8DL5ポートDC24DINソケット式、オレンジランプ付Rc1/4内部パイロット、シングルソレノイド
52,400
47,980
52,778(税込)
64日以内出荷
返品不可
69911414RB542L2SA8DW5ポートDC24DINソケット式、保護回路・オレンジランプ付Rc1/4内部パイロット、シングルソレノイド
53,800
48,980
53,878(税込)
64日以内出荷
返品不可
69911423RB542L2SD1D5ポートAC100(50/60Hz)DINソケット式Rc1/4内部パイロット、ダブルソレノイド
60,800
55,980
61,578(税込)
64日以内出荷
返品不可
69911432RB542L2SD1DL5ポートAC100(50/60Hz)DINソケット式、オレンジランプ付Rc1/4内部パイロット、ダブルソレノイド
65,200
59,980
65,978(税込)
64日以内出荷
返品不可
69911441RB542L2SD1DW5ポートAC100(50/60Hz)DINソケット式、保護回路・オレンジランプ付Rc1/4内部パイロット、ダブルソレノイド
67,400
59,980
65,978(税込)
64日以内出荷
返品不可
69911457RB542L2SD2D5ポートAC200(50/60Hz)DINソケット式Rc1/4内部パイロット、ダブルソレノイド
60,800
55,980
61,578(税込)
64日以内出荷
返品不可
69911466RB542L2SD2DL5ポートAC200(50/60Hz)DINソケット式、オレンジランプ付Rc1/4内部パイロット、ダブルソレノイド
65,200
59,980
65,978(税込)
64日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする