曜日別特売

ソレノイドバルブ(RB542MM)

ソレノイドバルブ(RB542MM) - ParkerTAIYOソレノイドバルブ(RB542MM) - ParkerTAIYOソレノイドバルブ(RB542MM) - ParkerTAIYOソレノイドバルブ(RB542MM) - ParkerTAIYOソレノイドバルブ(RB542MM) - ParkerTAIYOソレノイドバルブ(RB542MM) - ParkerTAIYOソレノイドバルブ(RB542MM) - ParkerTAIYOソレノイドバルブ(RB542MM) - ParkerTAIYO
接続口径-切換方式2位置使用温度範囲(℃)-10~+50(但し、凍結なきこと)(周囲温度および流体温度)ポート数5ポート使用圧力範囲(MPa)0.2~0.7使用流体空気耐圧力(MPa)1給油不要(給油でも可)推奨潤滑油無添加タービン油1種ISO VG32 相当品外部パイロット使用圧力範囲(Mpa)0~0.7内容量1個
全60種類を絞り込む
電圧(V)
結線方式
操作方式
60種類すべて表示中
注文コード
品番
電圧(V)
結線方式
操作方式
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
69912771RB542MMGA1DAC100(50/60Hz)DINソケット式外部パイロット、シングルソレノイド
44,000
39,980
43,978(税込)
64日以内出荷
返品不可
69912787RB542MMGA1DLAC100(50/60Hz)DINソケット式、オレンジランプ付外部パイロット、シングルソレノイド
46,100
43,980
48,378(税込)
64日以内出荷
返品不可
69912796RB542MMGA1DWAC100(50/60Hz)DINソケット式、保護回路・オレンジランプ付外部パイロット、シングルソレノイド
47,300
43,980
48,378(税込)
64日以内出荷
返品不可
69912805RB542MMGA2DAC200(50/60Hz)DINソケット式外部パイロット、シングルソレノイド
44,000
39,980
43,978(税込)
64日以内出荷
返品不可
69912814RB542MMGA2DLAC200(50/60Hz)DINソケット式、オレンジランプ付外部パイロット、シングルソレノイド
46,100
43,980
48,378(税込)
64日以内出荷
返品不可
69912823RB542MMGA2DWAC200(50/60Hz)DINソケット式、保護回路・オレンジランプ付外部パイロット、シングルソレノイド
47,300
43,980
48,378(税込)
64日以内出荷
返品不可
69912832RB542MMGA4DAC110(50/60Hz)DINソケット式外部パイロット、シングルソレノイド
44,000
39,980
43,978(税込)
64日以内出荷
返品不可
69912841RB542MMGA4DLAC110(50/60Hz)DINソケット式、オレンジランプ付外部パイロット、シングルソレノイド
46,100
43,980
48,378(税込)
64日以内出荷
返品不可
69912857RB542MMGA4DWAC110(50/60Hz)DINソケット式、保護回路・オレンジランプ付外部パイロット、シングルソレノイド
47,300
43,980
48,378(税込)
64日以内出荷
返品不可
69912866RB542MMGA5DAC220(50/60Hz)DINソケット式外部パイロット、シングルソレノイド
44,000
39,980
43,978(税込)
64日以内出荷
返品不可
69912875RB542MMGA5DLAC220(50/60Hz)DINソケット式、オレンジランプ付外部パイロット、シングルソレノイド
46,100
43,980
48,378(税込)
64日以内出荷
返品不可
69912884RB542MMGA5DWAC220(50/60Hz)DINソケット式、保護回路・オレンジランプ付外部パイロット、シングルソレノイド
47,300
43,980
48,378(税込)
64日以内出荷
返品不可
69912893RB542MMGA8DDC24DINソケット式外部パイロット、シングルソレノイド
44,000
39,980
43,978(税込)
64日以内出荷
返品不可
69912902RB542MMGA8DLDC24DINソケット式、オレンジランプ付外部パイロット、シングルソレノイド
46,100
43,980
48,378(税込)
64日以内出荷
返品不可
69912911RB542MMGA8DWDC24DINソケット式、保護回路・オレンジランプ付外部パイロット、シングルソレノイド
47,300
43,980
48,378(税込)
64日以内出荷
返品不可
69912927RB542MMGD1DAC100(50/60Hz)DINソケット式外部パイロット、ダブルソレノイド
54,500
48,980
53,878(税込)
64日以内出荷
返品不可
69912936RB542MMGD1DLAC100(50/60Hz)DINソケット式、オレンジランプ付外部パイロット、ダブルソレノイド
58,800
55,980
61,578(税込)
64日以内出荷
返品不可
69912945RB542MMGD1DWAC100(50/60Hz)DINソケット式、保護回路・オレンジランプ付外部パイロット、ダブルソレノイド
60,800
55,980
61,578(税込)
64日以内出荷
返品不可
69912954RB542MMGD2DAC200(50/60Hz)DINソケット式外部パイロット、ダブルソレノイド
54,500
48,980
53,878(税込)
64日以内出荷
返品不可
69912963RB542MMGD2DLAC200(50/60Hz)DINソケット式、オレンジランプ付外部パイロット、ダブルソレノイド
58,800
55,980
61,578(税込)
64日以内出荷
返品不可
69912972RB542MMGD2DWAC200(50/60Hz)DINソケット式、保護回路・オレンジランプ付外部パイロット、ダブルソレノイド
60,800
55,980
61,578(税込)
64日以内出荷
返品不可
69912981RB542MMGD4DAC110(50/60Hz)DINソケット式外部パイロット、ダブルソレノイド
54,500
48,980
53,878(税込)
64日以内出荷
返品不可
69912997RB542MMGD4DLAC110(50/60Hz)DINソケット式、オレンジランプ付外部パイロット、ダブルソレノイド
58,800
55,980
61,578(税込)
64日以内出荷
返品不可
69913006RB542MMGD4DWAC110(50/60Hz)DINソケット式、保護回路・オレンジランプ付外部パイロット、ダブルソレノイド
60,800
55,980
61,578(税込)
64日以内出荷
返品不可
69913015RB542MMGD5DAC220(50/60Hz)DINソケット式外部パイロット、ダブルソレノイド
54,500
48,980
53,878(税込)
64日以内出荷
返品不可
69913024RB542MMGD5DLAC220(50/60Hz)DINソケット式、オレンジランプ付外部パイロット、ダブルソレノイド
58,800
55,980
61,578(税込)
64日以内出荷
返品不可
69913033RB542MMGD5DWAC220(50/60Hz)DINソケット式、保護回路・オレンジランプ付外部パイロット、ダブルソレノイド
60,800
55,980
61,578(税込)
64日以内出荷
返品不可
69913042RB542MMGD8DDC24DINソケット式外部パイロット、ダブルソレノイド
54,500
48,980
53,878(税込)
64日以内出荷
返品不可
69913051RB542MMGD8DLDC24DINソケット式、オレンジランプ付外部パイロット、ダブルソレノイド
58,800
55,980
61,578(税込)
64日以内出荷
返品不可
69913067RB542MMGD8DWDC24DINソケット式、保護回路・オレンジランプ付外部パイロット、ダブルソレノイド
60,800
55,980
61,578(税込)
64日以内出荷
返品不可
69913076RB542MMSA1DAC100(50/60Hz)DINソケット式内部パイロット、シングルソレノイド
40,100
36,980
40,678(税込)
64日以内出荷
返品不可
69913085RB542MMSA1DLAC100(50/60Hz)DINソケット式、オレンジランプ付内部パイロット、シングルソレノイド
42,100
38,980
42,878(税込)
64日以内出荷
返品不可
69913094RB542MMSA1DWAC100(50/60Hz)DINソケット式、保護回路・オレンジランプ付内部パイロット、シングルソレノイド
43,400
39,980
43,978(税込)
64日以内出荷
返品不可
69913103RB542MMSA2DAC200(50/60Hz)DINソケット式内部パイロット、シングルソレノイド
40,100
36,980
40,678(税込)
64日以内出荷
返品不可
69913112RB542MMSA2DWAC200(50/60Hz)DINソケット式、保護回路・オレンジランプ付内部パイロット、シングルソレノイド
43,400
39,980
43,978(税込)
当日出荷
69913121RB542MMSA4DAC110(50/60Hz)DINソケット式内部パイロット、シングルソレノイド
40,100
36,980
40,678(税込)
64日以内出荷
返品不可
69913164RB542MMSA5DLAC220(50/60Hz)DINソケット式、オレンジランプ付内部パイロット、シングルソレノイド
42,100
38,980
42,878(税込)
64日以内出荷
返品不可
69913173RB542MMSA5DWAC220(50/60Hz)DINソケット式、保護回路・オレンジランプ付内部パイロット、シングルソレノイド
43,400
39,980
43,978(税込)
64日以内出荷
返品不可
69913182RB542MMSA8DDC24DINソケット式内部パイロット、シングルソレノイド
40,100
36,980
40,678(税込)
64日以内出荷
返品不可
69913191RB542MMSA8DLDC24DINソケット式、オレンジランプ付内部パイロット、シングルソレノイド
42,100
38,980
42,878(税込)
64日以内出荷
返品不可
69913207RB542MMSA8DWDC24DINソケット式、保護回路・オレンジランプ付内部パイロット、シングルソレノイド
43,400
39,980
43,978(税込)
64日以内出荷
返品不可
69913216RB542MMSD1DAC100(50/60Hz)DINソケット式内部パイロット、ダブルソレノイド
50,600
46,980
51,678(税込)
64日以内出荷
返品不可
69913225RB542MMSD1DLAC100(50/60Hz)DINソケット式、オレンジランプ付内部パイロット、ダブルソレノイド
54,800
51,980
57,178(税込)
64日以内出荷
返品不可
69913234RB542MMSD1DWAC100(50/60Hz)DINソケット式、保護回路・オレンジランプ付内部パイロット、ダブルソレノイド
56,900
51,980
57,178(税込)
64日以内出荷
返品不可
69913243RB542MMSD2DAC200(50/60Hz)DINソケット式内部パイロット、ダブルソレノイド
50,600
46,980
51,678(税込)
64日以内出荷
返品不可
69913252RB542MMSD2DLAC200(50/60Hz)DINソケット式、オレンジランプ付内部パイロット、ダブルソレノイド
54,800
51,980
57,178(税込)
64日以内出荷
返品不可
69913261RB542MMSD2DWAC200(50/60Hz)DINソケット式、保護回路・オレンジランプ付内部パイロット、ダブルソレノイド
56,900
51,980
57,178(税込)
64日以内出荷
返品不可
69913313RB542MMSD5DLAC220(50/60Hz)DINソケット式、オレンジランプ付内部パイロット、ダブルソレノイド
54,800
51,980
57,178(税込)
64日以内出荷
返品不可
69913322RB542MMSD5DWAC220(50/60Hz)DINソケット式、保護回路・オレンジランプ付内部パイロット、ダブルソレノイド
56,900
51,980
57,178(税込)
64日以内出荷
返品不可
69913331RB542MMSD8DDC24DINソケット式内部パイロット、ダブルソレノイド
50,600
46,980
51,678(税込)
64日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする