7MPa用複動形油圧シリンダ 70H-8シリーズ スイッチセット ニトリルゴム 支持形式FY

7MPa用複動形油圧シリンダ 70H-8シリーズ スイッチセット ニトリルゴム 支持形式FY - ParkerTAIYO

内径Φ32~Φ250までの7MPa用複動形油圧シリンダ。
高性能クッションの採用により停止時のショックが小さくなりました。
新設計のクッションバルブの採用により、クッション調整が容易になりました。
クッションバルブは、安全対策として、抜け止め機構、およびゆるみ止め用ロックナットを採用しました。
バリエーション豊富かつ保全性を良くした、新形小形スイッチを標準化しました。

クッションB(両側クッション付)材質(パッキン)ニトリルゴム呼び圧力(MPa)7支持形式FY(ロッド側長方形フランジ形)ポート位置Aクッションバルブ位置B内容量1個
5625件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
シリンダストローク(mm)
内径(Φmm)
スイッチ
ロッド径
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
7304103570H-8R1FY100BB1000-AB001000100無しB
289,100
259,000
284,900(税込)
9日以内出荷
返品不可
7304104470H-8R1FY100BB1000-ABAE21000100AX125CE(DC30V以下・AC120V以下・有接点・保護回路なし・表示灯なし・コード後方取出し・5m)B
295,100
269,000
295,900(税込)
9日以内出荷
返品不可
7304107170H-8R1FY100BB1000-ABAH21000100AX111CE(DC5~30V・AC5~120V・有接点・保護回路あり・コード後方取出し・1.5m)B
295,700
269,000
295,900(税込)
9日以内出荷
返品不可
7304108770H-8R1FY100BB1000-ABAJ21000100AX115CE(DC5~30V・AC5~120V・有接点・保護回路あり・コード後方取出し・5m)B
296,900
269,000
295,900(税込)
9日以内出荷
返品不可
7304109670H-8R1FY100BB1000-ABAK21000100AX11ACE(AC5~120V・有接点・保護回路あり・コード後方取出し・0.5m)B
299,700
269,000
295,900(税込)
9日以内出荷
返品不可
7304110570H-8R1FY100BB1000-ABAL21000100AX11BCE(DC5~30V・有接点・保護回路あり・コード後方取出し・0.5m)B
299,700
269,000
295,900(税込)
9日以内出荷
返品不可
7304111470H-8R1FY100BB1000-ABAN21000100AZ125CE(DC30V以下・AC120V以下・有接点・保護回路なし・表示灯なし・コード後方取出し・5m)B
295,100
269,000
295,900(税込)
9日以内出荷
返品不可
7304115770H-8R1FY100BB1000-ABAT21000100AZ115CE(DC5~30V・AC5~120V・有接点・保護回路あり・コード上方取出し・5m)B
296,900
269,000
295,900(税込)
9日以内出荷
返品不可
7304118470H-8R1FY100BB1000-ABBE21000100AX201CE(DC5~30V・無接点・保護回路あり・表示灯1色・コード後方取出し・1.5m)B
299,300
279,000
306,900(税込)
9日以内出荷
返品不可
7304119370H-8R1FY100BB1000-ABBF21000100AX205CE(DC5~30V・無接点・保護回路あり・表示灯1色・コード後方取出し・5m)B
300,300
269,000
295,900(税込)
9日以内出荷
返品不可
7304121170H-8R1FY100BB1000-ABBN21000100AZ205CE(DC5~30V・無接点・保護回路あり・表示灯1色・コード上方取出し・5m)B
300,300
269,000
295,900(税込)
9日以内出荷
返品不可
7304122770H-8R1FY100BB1000-ABCE21000100AX211CE(DC5~30V・無接点・保護回路あり・表示灯2色・コード後方取出し・1.5m)B
300,700
269,000
295,900(税込)
9日以内出荷
返品不可
7304123670H-8R1FY100BB1000-ABCF21000100AX215CE(DC5~30V・無接点・保護回路あり・表示灯2色・コード後方取出し・5m)B
302,100
279,000
306,900(税込)
9日以内出荷
返品不可
7304124570H-8R1FY100BB1000-ABCH21000100AX21CCE(DC5~30V・無接点・保護回路あり・表示灯2色・コード後方取出し・0.5m)B
305,500
269,000
295,900(税込)
9日以内出荷
返品不可
7304127270H-8R1FY100BB1000-ABCN21000100AZ215CE(DC5~30V・無接点・保護回路あり・表示灯2色・コード上方取出し・5m)B
302,100
279,000
306,900(税込)
9日以内出荷
返品不可
7304128170H-8R1FY100BB100-AB00100100無しB
158,500
139,000
152,900(税込)
9日以内出荷
返品不可
7304129770H-8R1FY100BB100-ABAE2100100AX125CE(DC30V以下・AC120V以下・有接点・保護回路なし・表示灯なし・コード後方取出し・5m)B
164,500
149,000
163,900(税込)
9日以内出荷
返品不可
7304132470H-8R1FY100BB100-ABAH2100100AX111CE(DC5~30V・AC5~120V・有接点・保護回路あり・コード後方取出し・1.5m)B
165,100
149,000
163,900(税込)
9日以内出荷
返品不可
7304133370H-8R1FY100BB100-ABAJ2100100AX115CE(DC5~30V・AC5~120V・有接点・保護回路あり・コード後方取出し・5m)B
166,300
149,000
163,900(税込)
9日以内出荷
返品不可
7304134270H-8R1FY100BB100-ABAK2100100AX11ACE(AC5~120V・有接点・保護回路あり・コード後方取出し・0.5m)B
169,100
149,000
163,900(税込)
9日以内出荷
返品不可
7304135170H-8R1FY100BB100-ABAL2100100AX11BCE(DC5~30V・有接点・保護回路あり・コード後方取出し・0.5m)B
169,100
149,000
163,900(税込)
9日以内出荷
返品不可
7304136770H-8R1FY100BB100-ABAN2100100AZ125CE(DC30V以下・AC120V以下・有接点・保護回路なし・表示灯なし・コード後方取出し・5m)B
164,500
149,000
163,900(税込)
9日以内出荷
返品不可
7304140370H-8R1FY100BB100-ABAT2100100AZ115CE(DC5~30V・AC5~120V・有接点・保護回路あり・コード上方取出し・5m)B
166,300
149,000
163,900(税込)
9日以内出荷
返品不可
7304143770H-8R1FY100BB100-ABBE2100100AX201CE(DC5~30V・無接点・保護回路あり・表示灯1色・コード後方取出し・1.5m)B
168,700
149,000
163,900(税込)
9日以内出荷
返品不可
7304144670H-8R1FY100BB100-ABBF2100100AX205CE(DC5~30V・無接点・保護回路あり・表示灯1色・コード後方取出し・5m)B
169,700
149,000
163,900(税込)
9日以内出荷
返品不可
7304146470H-8R1FY100BB100-ABBN2100100AZ205CE(DC5~30V・無接点・保護回路あり・表示灯1色・コード上方取出し・5m)B
169,700
149,000
163,900(税込)
9日以内出荷
返品不可
7304147370H-8R1FY100BB100-ABCE2100100AX211CE(DC5~30V・無接点・保護回路あり・表示灯2色・コード後方取出し・1.5m)B
170,100
159,000
174,900(税込)
9日以内出荷
返品不可
7304148270H-8R1FY100BB100-ABCF2100100AX215CE(DC5~30V・無接点・保護回路あり・表示灯2色・コード後方取出し・5m)B
171,500
149,000
163,900(税込)
9日以内出荷
返品不可
7304149170H-8R1FY100BB100-ABCH2100100AX21CCE(DC5~30V・無接点・保護回路あり・表示灯2色・コード後方取出し・0.5m)B
174,900
169,000
185,900(税込)
9日以内出荷
返品不可
7304152570H-8R1FY100BB100-ABCN2100100AZ215CE(DC5~30V・無接点・保護回路あり・表示灯2色・コード上方取出し・5m)B
171,500
149,000
163,900(税込)
9日以内出荷
返品不可
7304153470H-8R1FY100BB150-AB00150100無しB
164,600
149,000
163,900(税込)
9日以内出荷
返品不可
7304154370H-8R1FY100BB150-ABAE2150100AX125CE(DC30V以下・AC120V以下・有接点・保護回路なし・表示灯なし・コード後方取出し・5m)B
170,600
149,000
163,900(税込)
9日以内出荷
返品不可
7304157770H-8R1FY100BB150-ABAH2150100AX111CE(DC5~30V・AC5~120V・有接点・保護回路あり・コード後方取出し・1.5m)B
171,200
149,000
163,900(税込)
9日以内出荷
返品不可
7304158670H-8R1FY100BB150-ABAJ2150100AX115CE(DC5~30V・AC5~120V・有接点・保護回路あり・コード後方取出し・5m)B
172,400
159,000
174,900(税込)
9日以内出荷
返品不可
7304159570H-8R1FY100BB150-ABAK2150100AX11ACE(AC5~120V・有接点・保護回路あり・コード後方取出し・0.5m)B
175,200
159,000
174,900(税込)
9日以内出荷
返品不可
7304160470H-8R1FY100BB150-ABAL2150100AX11BCE(DC5~30V・有接点・保護回路あり・コード後方取出し・0.5m)B
175,200
159,000
174,900(税込)
9日以内出荷
返品不可
7304161370H-8R1FY100BB150-ABAN2150100AZ125CE(DC30V以下・AC120V以下・有接点・保護回路なし・表示灯なし・コード後方取出し・5m)B
170,600
149,000
163,900(税込)
9日以内出荷
返品不可
7304165670H-8R1FY100BB150-ABAT2150100AZ115CE(DC5~30V・AC5~120V・有接点・保護回路あり・コード上方取出し・5m)B
172,400
159,000
174,900(税込)
9日以内出荷
返品不可
7304168370H-8R1FY100BB150-ABBE2150100AX201CE(DC5~30V・無接点・保護回路あり・表示灯1色・コード後方取出し・1.5m)B
174,800
169,000
185,900(税込)
9日以内出荷
返品不可
7304169270H-8R1FY100BB150-ABBF2150100AX205CE(DC5~30V・無接点・保護回路あり・表示灯1色・コード後方取出し・5m)B
175,800
159,000
174,900(税込)
9日以内出荷
返品不可
7304171770H-8R1FY100BB150-ABBN2150100AZ205CE(DC5~30V・無接点・保護回路あり・表示灯1色・コード上方取出し・5m)B
175,800
159,000
174,900(税込)
9日以内出荷
返品不可
7304172670H-8R1FY100BB150-ABCE2150100AX211CE(DC5~30V・無接点・保護回路あり・表示灯2色・コード後方取出し・1.5m)B
176,200
159,000
174,900(税込)
9日以内出荷
返品不可
7304173570H-8R1FY100BB150-ABCF2150100AX215CE(DC5~30V・無接点・保護回路あり・表示灯2色・コード後方取出し・5m)B
177,600
159,000
174,900(税込)
9日以内出荷
返品不可
7304174470H-8R1FY100BB150-ABCH2150100AX21CCE(DC5~30V・無接点・保護回路あり・表示灯2色・コード後方取出し・0.5m)B
181,000
159,000
174,900(税込)
9日以内出荷
返品不可
7304177170H-8R1FY100BB150-ABCN2150100AZ215CE(DC5~30V・無接点・保護回路あり・表示灯2色・コード上方取出し・5m)B
177,600
159,000
174,900(税込)
9日以内出荷
返品不可
7304178770H-8R1FY100BB200-AB00200100無しB
170,800
149,000
163,900(税込)
9日以内出荷
返品不可
7304179670H-8R1FY100BB200-ABAE2200100AX125CE(DC30V以下・AC120V以下・有接点・保護回路なし・表示灯なし・コード後方取出し・5m)B
176,800
169,000
185,900(税込)
9日以内出荷
返品不可
7304182370H-8R1FY100BB200-ABAH2200100AX111CE(DC5~30V・AC5~120V・有接点・保護回路あり・コード後方取出し・1.5m)B
177,400
159,000
174,900(税込)
9日以内出荷
返品不可
7304183270H-8R1FY100BB200-ABAJ2200100AX115CE(DC5~30V・AC5~120V・有接点・保護回路あり・コード後方取出し・5m)B
178,600
159,000
174,900(税込)
9日以内出荷
返品不可
7304184170H-8R1FY100BB200-ABAK2200100AX11ACE(AC5~120V・有接点・保護回路あり・コード後方取出し・0.5m)B
181,400
169,000
185,900(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
...
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

油圧機器・油圧ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする