曜日別特売
70H-8R1FY100BB100-ABAN2 7MPa用複動形油圧シリンダ 70H-8シリーズ スイッチセット ニトリルゴム 支持形式FY ParkerTAIYO 73041367

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

7MPa用複動形油圧シリンダ 70H-8シリーズ スイッチセット ニトリルゴム 支持形式FY

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
この商品は内径・シリンダストロークなど5625種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
内径(Φmm)
100
シリンダストローク(mm)
100
注文コード
73041367
品番
70H-8R1FY100BB100-ABAN2
参考基準価格(税別)¥164,500販売価格(税込)¥163,900
販売価格(税別)
¥149,000

内径Φ32~Φ250までの7MPa用複動形油圧シリンダ。
高性能クッションの採用により停止時のショックが小さくなりました。
新設計のクッションバルブの採用により、クッション調整が容易になりました。
クッションバルブは、安全対策として、抜け止め機構、およびゆるみ止め用ロックナットを採用しました。
バリエーション豊富かつ保全性を良くした、新形小形スイッチを標準化しました。

シリンダストローク(mm)
100
内径(Φmm)
100
スイッチ
AZ125CE(DC30V以下・AC120V以下・有接点・保護回路なし・表示灯なし・コード後方取出し・5m)
ロッド径
B
クッション
B(両側クッション付)
材質(パッキン)
ニトリルゴム
スイッチ数
2
呼び圧力(MPa)
7
支持形式
FY(ロッド側長方形フランジ形)
ポート位置
A
クッションバルブ位置
B

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「油圧機器・油圧ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする