日立
小丸電球
(1件のレビュー)
常夜灯、保安球など長時間点灯に適しています。
用途
常夜灯・足下灯・蛍光灯器具、スタンドの保安球。
電球形状
小丸電球
定格平均寿命(時間)
5000
内容量
1箱(25個)
注意
※2Cと1CGは定格電圧100Vです。
バスケットに入れる
8
件中 1~8件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長(mm)
口金
定格消費電力(W)
全光束(Lm)
最大径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
75091974
L100/110V2C
61
E26
5.5
15
40
¥
220
取扱い終了
返品不可
75091983
F100/110V1CG
46
E12
5
10
30
¥
170
取扱い終了
返品不可
75091992
F110V5W-1CT
48
E12
5
12
20
¥
110
取扱い終了
返品不可
75092001
L110V-1CT
48
E12
5
15
20
¥
110
取扱い終了
返品不可
75419766
L100/110V2C
61
E26
5.5
15
40
¥
5,500
取扱い終了
75419775
F100/110V1CG
46
E12
5
10
30
¥
4,250
取扱い終了
75419784
F110V5W-1CT
48
E12
5
12
20
¥
2,750
取扱い終了
75419793
L110V-1CT
48
E12
5
15
20
¥
2,750
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください