携帯充電器2A スマホ

携帯充電器2A スマホ エアーズジャパン

MicroUSBを使用する各種タブレット・スマートフォン対応AC充電器です。
変換コネクターのご使用で、ガラケーや各種フィーチャーフォン(ガラケー)も充電できます。
すぐに電池が減ってしまう各種タブレット・スマートフォンを2A(アンペア)の高出力で急速に充電できます。
コード長は約150cmあり、充電しながらの通話も可能です。100V~240V対応で海外での使用も可能です。

ケーブル長(m)約1.5 出力電圧(V)5 入力電圧(V)AC100~240 内容量1個
注意
※<AKJ2-MA>CASIO製、SONY、sony Ericsson製フィーチャーフォンは使用できません。
お気に入りに追加
2件中 1~2件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
75093837 AKJ2-MF 各種タブレット、スマートフォン、Wi-Fiルーター、docomo・SoftBank3G・各種フィーチャーフォン(ガラケー)
オープン
 
 
取扱い終了
75093846 AKJ2-MA 各種タブレット、スマートフォン、Wi-Fiルーター、auフィーチャーフォン(ガラケー)
オープン
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「AC充電器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする