【廃番】15135 綿100%防寒ブルゾン

【廃番】15135 綿100%防寒ブルゾン - Big Run(シンメン)
(1件のレビュー)

襟元シープボアで暖か。裏キルトのシンプルなブルゾンです。

その他
名入れをご希望の場合には、「バスケットの内容」画面にてオプション指定を行ってください。名入れには別途、刺繍代が発生します。
混率(%)
綿100
機能
防寒
番手
20×16
生地
ツイル
中綿(g/m2)(身頃)
120
名入れ
可(防寒)
内容量
1着
15件中 1~15件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
サイズ
胸囲(cm)
肩幅(cm)
袖丈(cm)
着丈(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
7512821615135ブラックM122516064
¥7,000
取扱い終了
メーカー直送
名入れ可
7512822515135ブラックL126526167
¥7,000
取扱い終了
メーカー直送
名入れ可
7512823415135ブラックLL130536270
¥7,000
取扱い終了
メーカー直送
名入れ可
7512824315135ブラックEL134546373
¥7,000
取扱い終了
メーカー直送
名入れ可
7512825215135ブラック4L138556373
¥7,000
取扱い終了
メーカー直送
名入れ可
7512826115135シルバーグレーM122516064
¥7,000
取扱い終了
メーカー直送
名入れ可
7512827715135シルバーグレーL126526167
¥7,000
取扱い終了
メーカー直送
名入れ可
7512828615135シルバーグレーLL130536270
¥7,000
取扱い終了
メーカー直送
名入れ可
7512829515135シルバーグレーEL134546373
¥7,000
取扱い終了
メーカー直送
名入れ可
7512830415135シルバーグレー4L138556373
¥7,000
取扱い終了
メーカー直送
名入れ可
7512831315135カーキーM122516064
¥7,000
取扱い終了
メーカー直送
名入れ可
7512832215135カーキーL126526167
¥7,000
取扱い終了
メーカー直送
名入れ可
7512833115135カーキーLL130536270
¥7,000
取扱い終了
メーカー直送
名入れ可
7512834715135カーキーEL134546373
¥7,000
取扱い終了
メーカー直送
名入れ可
7512835615135カーキー4L138556373
¥7,000
取扱い終了
メーカー直送
名入れ可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1 件
毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 16744726
2016-04-04
用途: 営業活動
有限会社三和商店 様

思ったほど着心地は良くないが、温かさは○

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「秋冬 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする