カットEスーパー40カラー
優れた強度、強い粘着力、巻き戻しが軽い。
用途ダンボール梱包用
テープ幅(mm)50
テープ長さ(m)50
テープ厚さ(mm)0.068
タイプテープのみ
基材ポリプロピレン
粘着剤ゴム
伸び(%)165
主な用途梱包用
粘着力(N/10mm)6.9
巻戻し力(N/10mm)0.7
引張強度(N/10mm)23
保持力(mm/60分)0.0
粘着タイプ強粘着
テープタイプ手で切れる
内容量1ケース(50巻)
テープ の新着商品
カテゴリ
商品レビュー
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 役立つ情報などございますか
- 回答:
- 下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。
OPPテープの特長と用途
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/opp_tape/
2022-06-10