ケーブルゲージ
18サイズ計測可能
電線のサイズと許容電流がひと目でわかる。
ケーブル仕上り外径を測定
コンパクト設計
収納ケース付
測定範囲
単線:1.2~3.2mm
より線:2~325mm2
質量(g)17
寸法(幅W×高さH)(mm)150×55
適合電線VVR線(SV)単芯
内容量1個
より線:2~325mm2
商品豆知識
18サイズ計測可能
電線のサイズと許容電流がひと目でわかる。
ケーブル仕上り外径を測定
コンパクト設計
収納ケース付