曜日別特売

トグラーアンカー

トグラーアンカー - DENSAN(デンサン/ジェフコム)

中空壁(石膏ボード・合板)、ALCやコンクリートにも使用OK!!中厚壁・真壁もOKの多用途アンカー
ネジや特殊工具を使わずに簡単に仮止めができる
アンカーはそのままで、ネジだけを取り外す事が可能
アンカーの取付け、取り外しの際、壁を傷めない
振動及び衝撃を吸収

用途石膏ボード、コンクリート、ALC、タイル、レンガ、合板、木材ドリル径(Φmm)8適合板厚(mm)9~11ねじサイズΦ3.5~6mm最大引抜強度N(kgf)21.4(2.2)(9.5mm石膏ボード)内容量1パック(42本)
注意
※最大引抜強度は保証荷重ではありません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75217511TOG-T95P
2,100
1,998
2,198(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電路支持用部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする