曜日別特売
HS6000 特殊ケブラー切断用 LINDSTROM(リンドストローム) 75308746

HS6000 特殊ケブラー切断用 LINDSTROM(リンドストローム) 75308746
HS6000 特殊ケブラー切断用 LINDSTROM(リンドストローム) 75308746

特殊ケブラー切断用HS6000

商品レビューを投稿する
内容量
1本
注文コード
75308746
品番
HS6000
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2027年1月上旬より順次出荷を予定しております。
参考基準価格(税別)¥17,200販売価格(税込)¥16,478
販売価格(税別)
¥14,980
全長(mm)
145.0
質量(g)
88
寸法A(mm)
145.0
寸法F(mm)
2.2
寸法D(mm)
6.4
寸法B(mm)
29.0
寸法C(mm)
12.7

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ニッパー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする