電磁式/渦電流式膜厚計
測定用途に合わせ接続プローブの選択が可能。LCD画面上に操作手順をガイド表示。大容量の測定メモリ20000点。検量線登録による簡単呼び出し測定。上限値設定、統計演算機能内蔵。USB接続でパソコンへのデータ転送が可能。
用途塗装、ランニング、メッキ・アルマイトなどの絶縁性皮膜。
測定範囲プローブ(別売)により異なる
仕様(測定値メモリ)20000点、(検量線メモリ)10本
付属品収納ケース、専用ACアダプタ、USBケーブル、USBドライバ
質量(g)約210
電源単3乾電池(1.5V)×2、専用ACアダプタ
使用温度(℃)0~40(結露しないこと)
表示方式グラフィックLCD
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)72×30×156
校正(検量線)2点校正式
オートパワーオフあり
RoHS指令(10物質対応)対応
データ転送USB
内容量1台
注意
※プローブは別売です。※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。※校正書付商品については発注後のキャンセル不可となります。
※品番に(メーカー実施校正書・トレサビリティ体系図付)、(校正企業実施校正書・トレサビリティ体系図付) を含む商品のみに該当する書類が付属します。
※校正書付き商品はメーカが校正を実施する「メーカー実施校正書・トレサビリティ体系図付き」とISO9001品質マネジメントシステムに基づく校正業者基準の校正ポイントにて校正を実施する「校正企業実施校正書・トレーサビリティ体系図付」があります。