エクスクリア 撥水 雨の日ジェット

エクスクリア 撥水 雨の日ジェット カーメイト
(1件のレビュー)

突然の雨に約3秒。即効撥水。雨の中で使ってもしっかりハジく、高濃度処方。約3秒間スプレーしてワイパーするだけ。(晴れの日はスプレー後、硬く絞った濡れタオルで塗り広げて下さい。)飛距離約160cmでフロントガラスの端まで届きます。フロントガラス(普通車サイズ)で約10枚分使用できます。

用途自動車用ガラスコーティング剤 成分シリコン、アルコール類 種類液体 形式エアゾール 内容量(mL)180 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名アルコール類 危険物の数量90mL 危険物の性状水溶性 内容量1本(180mL)
注意
※吸入飲用不可
※火気厳禁
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
88077893 C58
オープン
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
88077893 C58 05595958 C110 C110 エクスクリア 滑水ガラスコーティング カーメイト 05595958 エクスクリア 滑水ガラスコーティング カーメイト 1本(180mL) 859 税込945 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
対象商品:
88077893
2018-01-19
用途:
撥水効果の薄れかけた状態で使用

非常に強力な撥水効果が望めますが、雨の上がったあとで見るとムラになった様な痕跡が見られる。
その点が気になりますので星1つマイナスです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ウインドウ用・ウォッシャー液」にはこんなカテゴリがあります

シェアする