スライド丁番 CR150°
開き角度が150°の広角度開きスライド丁番です。
扉の吊込みは、フレームと座金を工具なしでワンタッチジョイントするだけ。取外しは、本体フレーム後端のレバーによりロック解除するだけでできます。
材質亜鉛合金
寸法(mm)18
種類スライド丁番
仕上ニッケルメッキ
開き角度(度)150
内容量1個
ドア・扉金物 の新着商品
カテゴリ
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード | 旧品番 | 新注文コード | 新品番 | 商品画像 | 商品名 | ブランド | 内容量 | 価格 | 理由 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
76013314 | CR150-18-1 本体 | 29090698 | CR150-18-1 本体 |
![]() |
スライド丁番 CR150° | アトムリビンテック | 1個 | ¥1,798 税込¥1,978 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です |
76013323 | CR150-18-6 本体 | 29090707 | CR150-18-6 本体 |
![]() |
スライド丁番 CR150° | アトムリビンテック | 1個 | ¥1,998 税込¥2,198 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい) |