曜日別特売

蛍光オプテックス・ケア

蛍光オプテックス・ケア - ゼブラ
(3件のレビュー)

エコマーク認定、グリーン購入法適合のオプテックス・ケア

インク色赤、ピンク、オレンジ、黄、緑、青、ダークブルー、赤紫、紫、茶商品タイプ使い切り本体材質軸、キャップ:樹脂質量(g)98.0エコマーク認定認定方式キャップ式線幅(mm)太:4、細:0.8~1.1インク水性顔料色数10色グリーン購入法適合エコマーク認定番号17 112 170内容量1セット(10本)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
76114482WKCR1-10C
1,000
779
857(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 76114482
2023-10-23
用途: 事務
有限会社西名溶工建設業・工事業

たくさん色があって便利です。6色では足りなかったので、、、

対象商品 : 76114482
2021-02-26
用途: 図面
鉱業

図面の色分けに使用。たくさん色があって昔から愛用しています。

対象商品 : 76114482
2016-10-29
用途: 数量積算時に

鉄骨の積算をする時にメンバーごとに色分けしながら行うのですが、6色では足りないことがほとんどで、点線で書いたりと工夫しているのですが、それでも足りないことが多く、近所のお店に10色蛍光ペンが見つけられずにいたのでここで購入しました。
 積算が捗るようになり、ミスも減りました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

蛍光マーカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする