曜日別特売

EFフリーフィット 伸縮

EFフリーフィット 伸縮 - テラモトEFフリーフィット 伸縮 - テラモトEFフリーフィット 伸縮 - テラモトEFフリーフィット 伸縮 - テラモト

ヘッドが自由な形に曲げられるので、複雑な清掃面や配管パイプ、また隙間などのお掃除に最適。柄は伸縮自在で、高所のお掃除に便利です。

種類ハンディモップトラスコ品番361-7807種別本体材質ハンドル:ポリプロピレン・ABS樹脂、ヘッド:ポリエチレン、柄:アルミパイプ(伸縮)、ジョイント:ポリプロピレン、グリップ:ポリエチレン質量(g)380全長L(mm)約1370~2007繰り返し・詰め替え対応内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
88120313CL-737-100-0
6,350
5,198
5,718(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハンディモップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする