曜日別特売

USBカーチャージャー

USBカーチャージャー - サンワサプライ
コネクタ
(入力)シガープラグ
(出力)USBAコネクタメス×2
寸法(mm)
W25×D82×H25
質量(g)
約31
使用温度範囲
0~40℃
出力電圧(V)
電圧DC5
入力電圧(V)
DC12(マイナスアース車)
出力電流(A)
2.1(2ポート合計で2.1Aまで)
適合車種
12Vマイナスアース車
内容量
1個
2件中 1~2件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
76054282CAR-CHR67UBK
¥2,480
取扱い終了
76054291CAR-CHR67UW
¥2,480
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「車用ソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする