USBオーディオ変換アダプタ
3.5mmプラグのヘッドホンやマイクをUSBに接続できる変換アダプタです。
サウンドカードやドライバは不要で、USBポートに差し込むだけの簡単接続です。
USBポートに接続することで、パソコン内部のノイズの影響を受けにくいデジタル伝送が可能で、音楽も通話もクリアな音で楽しめます。
マイク端子がないパソコンでも、すでにヘッドホン端子が埋まっているパソコンでも使用できます。
マイクミュートや音量調整スイッチ付きです。
ケーブル長(m)約0.16
オス形状USB Type-A
メス形状Φ3.5mmステレオミニジャック×2
対応OSWindows 8(64bit、32bit)・7(64bit、32bit)・Vista・XP、Windows RT、Mac OS X(10.0以降)、Mac OS 9.2~9.2.2
コネクタ形状USB Type-A - Φ3.5mmステレオミニジャック×2
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)31×15×70
対応機種Windows搭載(DOS/V)パソコン/Apple Macシリーズ※標準でUSBポートを持つ機種。
サンプリング(レート)44.1kHz/48kHz
ビット深度16Bit
入力端子3.5mmミニジャック×1
S/N比>70dB以下
出力端子(音声)3.5mmステレオミニジャック×1
周波数帯域(Hz)20~20000
変換タイプオス - メス
内容量1個
関連資料:
取扱説明書・組立説明書(0.6MB)
商品説明動画
ケーブル の新着商品
カテゴリ
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード | 旧品番 | 新注文コード | 新品番 | 商品画像 | 商品名 | ブランド | 内容量 | 価格 | 理由 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
76062481 | MM-ADUSB3 | 21126825 | MM-ADUSB3N |
![]() |
USBオーディオ変換アダプタ | サンワサプライ | 1個 | ¥3,998 税込¥4,398 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい) |
商品レビュー
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
- 回答:
- お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。
https://help.monotaro.com/app/ask
書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07