USBヘッドセット
パソコンのノイズの影響を受けにくいUSB接続のヘッドセットです。
USBポートに接続するので、ステレオミニ仕様のスピーカーが接続されていたり、マイク端子のないパソコンでも使用できます。
30mm口径スピーカーユニットで迫力の音楽再生が楽しめます。
マイクミュート+ボリューム調節が手元スイッチで簡単に行えます。
SkypeやWindows Liveメッセンジャーなどに対応しています。
通気性の良いスポンジのイヤーパッドを採用しています。
対応OS
Windows 8(64bit/32bit)・7(64bit/32bit)・Vista・XP、Windows RT
Mac OS X(10.0以降)、Mac OS 9.2~9.2.2
インピーダンス(Ω)
Mac OS X(10.0以降)、Mac OS 9.2~9.2.2
ヘッドホン部/24
マイクロホン部/2.2k
周波数帯域(Hz)
マイクロホン部/2.2k
ヘッドホン部/20~20000
マイクロホン部/100~10000
指向性無(全)指向性
質量(g)約136(ケーブル含む)
形式マイクロホン部/コンデンサータイプ
ケーブル長(m)約2
コネクタ形状USB Aコネクタ(USB 2.0/1.1両対応)
機能マイクミュート+ボリューム調節
ヘッドフォン部ドライバユニット30mm
入力感度-42±3dB
スピーカーダイナミック型(ステレオ)
最大入力(mW)100
装着方式両耳
イヤホン形状オーバーヘッド
マイクミュート○
音量調節○
内容量1個
マイクロホン部/100~10000
この商品をチェックした人はこんな商品もチェックしています
カテゴリ
商品レビュー
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
- 回答:
- お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。
https://help.monotaro.com/app/ask
書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07