Bluetoothシリコンキーボード
シリコン製でコンパクトに丸めて持ち運びができます。
ウェットティッシュなどで汚れをふき取る事ができ、いつも清潔に使用できます。
iPhoneやiPadでの使用時に、正しくキー入力ができる英語配列です。
ホームボタンやボリューム調整などiPhoneやiPadで使用できる便利なショートカット機能を搭載しています。
Bluetooth HIDプロファイル対応のスマートフォンで使用できます。
付属のUSBケーブルで充電可能な、繰り返し使用できるエコタイプです。
コネクタと電源スイッチ部分を覆えるキャップ付きです。
- 適合機種
- Apple iPad(第3世代)・iPad 2・iPad、iPhone 5・4S・4、iPod touch
HIDプロファイルに対応したスマートフォン
Windows搭載(DOS/V)パソコン、プレイステーション(R)3
- 付属品
- 充電用USBケーブル、取扱説明書
- 質量(g)
- 約120
- 方式
- ワイヤレス/Bluetooth
- 対応OS
- iOS 6・5.1・5.0・4.3・4.2・4.1・4.0・3.2.1
- 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
- 299×111×14
- 動作力
- 55±7g
- キー数
- 84
- 送信出力
- Class 2
- 通信距離
- 最大約10m
- 電池寿命
- 連続使用70時間
- キーピッチ(mm)
- 17
- プロファイル
- HID
- 変調方式
- GFSK
- 内容量
- 1個
注意
※通信距離・バッテリーの寿命は、使用方法・使用環境によって異なります。※防水仕様ではありません
※iPhone 3G、第1・2世代のiPod touchには対応しません。
※Windows搭載パソコン、プレイステーション(R)3・スマートフォンでご使用の場合、英語配列のキーボードとして認識されます。
※パソコンの機種・BIOSによっては、サスペンドモード(スリープ、スタンバイモード)後にUSBキーボードを認識しないことがあります。この時は接続しているUSBコネクタを一度引き抜いてからもう一度接続しなおしてください。
ワイヤレスキーボード の新着商品
カテゴリ

























