USBプリンタコンバータケーブル

USBプリンタコンバータケーブル サンワサプライ
(1件のレビュー)

パラレル(IEEE1284)インターフェースのプリンタに。
Windowsの双方向通信対応です。
Windows 8・7・Vista・XP・2000では専用ドライバソフトのインストール不要です。
Windows Me・98・98SE用ドライバソフト付属です。
USBポートを持つパソコンとUSBポートの無いプリンタ(セントロニクス36pinの機種)を接続します。
RoHS指令に対応した製品です。

インターフェース
USB/USB仕様 Ver.1.1準拠
プリンタ/セントロニクス(IEEE1284)準拠
付属品Windows ME・98SE・98用ドライバソフト(3.5インチFD) 電源バスパワー(最大100mA) コネクタ形状USB Type-Aオス - セントロニクス36ピンオス オス形状USB Type-A/セントロニクス36ピン 変換タイプオス - オス 内容量1個
お気に入りに追加
3件中 1~3件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
ケーブル長(m)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
76062874 USB-CVPR 1.8
4,900
 
 
取扱い終了
76064082 USB-CVPR3 3
5,700
 
 
取扱い終了
76064904 USB-CVPR5 5
6,200
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
対象商品:
76062874
2020-10-13
用途:
プリンターの設定の不具合で 色々設定、接続等を変えてみるために購入。
その他業種

製品に不具合は見られなくて、うまくプリントアウトできました。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする