和信ペイント
木のヤニ止めニス
木部のヤニ止め、色のにじみ止め、釘などのサビ抑えに効果があります。
用途
木の工作品・木製家具・屋内木部の下塗り用。
ホルムアルデヒド等級
F☆☆☆☆
仕様
うすめ液/木のヤニ止めニス専用うすめ液
危険等級
Ⅱ
乾燥時間(時間)
約1(20℃)
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第一石油類
危険物の性状
非水溶性
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
危険物の数量
塗り面積(1回塗り)(m
2
)
塗り面積(1回塗り)(畳の枚数)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
75945177
-
1本(120mL)
0.12L
2
1
オープン
取扱い終了
75945186
-
1本(300mL)
3L
6
4
オープン
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください