和信ペイント
木のヤニ止めニス
商品レビューを投稿する
取扱い終了
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1本(120mL)
注文コード
75945177
品番
-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
木部のヤニ止め、色のにじみ止め、釘などのサビ抑えに効果があります。
用途
木の工作品・木製家具・屋内木部の下塗り用。
ホルムアルデヒド等級
F☆☆☆☆
仕様
うすめ液/木のヤニ止めニス専用うすめ液
危険等級
Ⅱ
乾燥時間(時間)
約1(20℃)
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第一石油類
危険物の数量
0.12L
塗り面積(1回塗り)(m
2
)
2
塗り面積(1回塗り)(畳の枚数)
1
危険物の性状
非水溶性