曜日別特売

微粉末との粉

微粉末との粉 - 和信ペイント微粉末との粉 - 和信ペイント微粉末との粉 - 和信ペイント
(11件のレビュー)

導管が目立つ素材の表面を、平滑にするために使います。

用途木部、木彫りの作品、木工作品などの目止め用。使用場所屋内用乾燥時間(分)約20~30(20℃)主な用途危険物の類別非危険物内容量1箱(200g)
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75945292-黄色
オープン
629
692(税込)
当日出荷
75945301-
オープン
629
692(税込)
当日出荷
75945317-
オープン
629
692(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:11
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 75945292
2026-02-09
用途: 木工品のメンテナンス
えんじゅ工房卸売・小売業

細かなキズの修復と固まっていた汚れが綺麗に除去できました。

対象商品 : 75945292
2021-12-08
用途: 木製ケースの塗装の下地に
有限会社山田木工製造業

細かいので砕く必要もなく、すごく使いやすかったです。仕上がりも綺麗で、最高です。

対象商品 : 75945292
2021-05-01
用途: 塗装作業時

使い易く大変良い商品で安心してお使いいただけます。

対象商品 : 75945301
2021-07-02
用途: 塗装作業時に
建設業・工事業

DIYで塗装しようと購入したがとの粉の使い方を良く調べてから熟知しないと失敗して大変だよ

1が参考にしています
対象商品 : 75945292
2021-03-02
用途: 板材の隙間補修に使用
製造業

ホームセンターに、置いてないので買いました。配達してくれるので便利ですね。
商品は問題有りません

対象商品 : 75945292
2018-08-11
用途: 塗装前の目止め
教育・研究機関

細かいペーパーがけで仕上げていましたが、やはり木目の凹凸が気になりだしたら、これしかないです。久しぶりに使ってみて埋めてからの塗装は全然違いますね。

対象商品 : 75945292
2018-08-18
用途: 桜の木を製材し、ウレタン塗装する前処理に使用

和信ペイント製品は、少し高めですが、品質にムラがなく、安心して購入できます

対象商品 : 75945292
2016-02-05
用途: 木製家具の補修、ニス塗り前の目どめ

大変扱いやすい製品だと思います。  木製品にニスを塗布する時、との粉を使用して下処理をした場合と、そうでない場合を比較してみましたが、仕上がりに大きな差があり大変驚きました。
美しい仕上げを期待するなら、必需品かと思います。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

塗料」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする