ステンレス鋼 クラス150 グローブバルブ(10K)

ステンレス鋼 クラス150 グローブバルブ(10K) - KITZ(キッツ)
形状ストレート接続方式管フランジハンドル形状丸形材質(グランド)SUS304(フランジ/SCS13A)材質(ステム)SUS304材質(ネームプレート)A1050P材質(ハンドル)FCD400材質(ボンネット)SCS13A材質(ボルト)SUS304材質(ナット)SUS304材質(ヨーク)【ブッシュ】ダクタイルニレジストバルブ種類グローブバルブ内容量1個
17件中 117各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び径(A)
呼び径(B)
寸法L(mm)
寸法H(mm)
寸法D(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
7595520510UPDA-15A151/210816690
78,700
41,980
46,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
7595521410UPDA-20A203/411716890
88,800
47,980
52,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
7595522310UPDA-25A251127173100
96,300
48,980
53,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
7595523210UPDA-32A321-1/4140191120
113,000
55,980
61,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
7595524110UPDA-40A401-1/2165203140
125,000
65,980
72,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
7595525710UPDA-50A502203234160
158,000
82,980
91,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
7595526610UPDA-65A652-1/2216247180
226,000
119,800
131,780(税込)
4日以内出荷
返品不可
7595527510UPDA-80A803241292200
270,000
159,800
175,780(税込)
4日以内出荷
返品不可
7595528410UPDA-100A1004292324225
350,000
199,800
219,780(税込)
4日以内出荷
返品不可
7595511710UPAT151/210816690
49,700
取扱い終了
返品不可
代替品有
7595512610UPAT203/411716890
54,100
取扱い終了
返品不可
代替品有
7595513510UPAT251127173100
59,400
取扱い終了
返品不可
代替品有
7595515310UPAT401 1/2165203140
78,200
取扱い終了
返品不可
代替品有
7595516210UPAT502203234160
93,800
取扱い終了
返品不可
代替品有
7595517110UPAT652 1/2216247180
133,000
取扱い終了
代替品有
7595518710UPAT803241292200
161,000
取扱い終了
代替品有
7595519610UPAT1004292324225
211,000
取扱い終了
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
7595511710UPAT3769155210UPAT-15A10UPAT 10K ステンレス鋼製グローブバルブ(PTFEガスケット・フランジ形)(10UPATシリーズ) KITZ(キッツ) 3769155210K ステンレス鋼製グローブバルブ(PTFEガスケット・フランジ形)(10UPATシリーズ)KITZ(キッツ)1個
41,980
税込46,178
注文コードが変更になりました
7595512610UPAT3769156110UPAT-20A10UPAT 10K ステンレス鋼製グローブバルブ(PTFEガスケット・フランジ形)(10UPATシリーズ) KITZ(キッツ) 3769156110K ステンレス鋼製グローブバルブ(PTFEガスケット・フランジ形)(10UPATシリーズ)KITZ(キッツ)1個
42,980
税込47,278
注文コードが変更になりました
7595513510UPAT3769157710UPAT-25A10UPAT 10K ステンレス鋼製グローブバルブ(PTFEガスケット・フランジ形)(10UPATシリーズ) KITZ(キッツ) 3769157710K ステンレス鋼製グローブバルブ(PTFEガスケット・フランジ形)(10UPATシリーズ)KITZ(キッツ)1個
44,980
税込49,478
注文コードが変更になりました
7595515310UPAT3769158610UPAT-40A10UPAT 10K ステンレス鋼製グローブバルブ(PTFEガスケット・フランジ形)(10UPATシリーズ) KITZ(キッツ) 3769158610K ステンレス鋼製グローブバルブ(PTFEガスケット・フランジ形)(10UPATシリーズ)KITZ(キッツ)1個
65,980
税込72,578
注文コードが変更になりました
7595516210UPAT3769159510UPAT-50A10UPAT 10K ステンレス鋼製グローブバルブ(PTFEガスケット・フランジ形)(10UPATシリーズ) KITZ(キッツ) 3769159510K ステンレス鋼製グローブバルブ(PTFEガスケット・フランジ形)(10UPATシリーズ)KITZ(キッツ)1個
77,980
税込85,778
注文コードが変更になりました
7595517110UPAT3769160410UPAT-65A10UPAT 10K ステンレス鋼製グローブバルブ(PTFEガスケット・フランジ形)(10UPATシリーズ) KITZ(キッツ) 3769160410K ステンレス鋼製グローブバルブ(PTFEガスケット・フランジ形)(10UPATシリーズ)KITZ(キッツ)1個
99,980
税込109,978
注文コードが変更になりました
7595518710UPAT3769161310UPAT-80A10UPAT 10K ステンレス鋼製グローブバルブ(PTFEガスケット・フランジ形)(10UPATシリーズ) KITZ(キッツ) 3769161310K ステンレス鋼製グローブバルブ(PTFEガスケット・フランジ形)(10UPATシリーズ)KITZ(キッツ)1個
159,800
税込175,780
注文コードが変更になりました
7595519610UPAT3769162210UPAT-100A10UPAT 10K ステンレス鋼製グローブバルブ(PTFEガスケット・フランジ形)(10UPATシリーズ) KITZ(キッツ) 3769162210K ステンレス鋼製グローブバルブ(PTFEガスケット・フランジ形)(10UPATシリーズ)KITZ(キッツ)1個
189,800
税込208,780
注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする