匠の回転エアーリール

匠の回転エアーリール - 十川産業
(1件のレビュー)

作業効率を上げる回転機能付き、方向が自由自在です。

用途塗装、吹き付け建築・整備用、工場内エアーツール用。使用流体空気使用温度範囲(℃)-5~+60最高使用圧力(MPa)1.5(20℃)ホース寸法(内径×外径)(mm)6.5×10ホース長さ(m)30定尺質量(kg/巻)8.0最小曲半径(mm)20内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ホース長さ(m)
ホース寸法(内径×外径)(mm)
最高使用圧力(MPa)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
760802076.5X10X30m306.5×101.5(20℃)
オープン
26,980
29,678(税込)
9日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 76080207
2017-12-26
用途: タイヤ交換時にエアージャッキ及びインパクトレンチ、空気圧と使用車が10台ほどある為。
株式会社丹波ハーネス

いまだ到着していません。ホースがしっかりしていると思っています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホースリール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする