曜日別特売

プロパス・カートリッジ 6色セット

プロパス・カートリッジ 6色セット - uni(三菱鉛筆)
(3件のレビュー)

カートリッジを交換して、繰り返し使用できるので、使えば使うほど経費削減につながります。

商品タイプ詰替式本体線幅(mm)4.0仕様詰替え式タイプシングル質量(g)83.5エコマーク認定認定寸法(縦×横×厚さ)(mm)132×76×17インク色6色セット(桃・橙・黄・緑・空色・紫)インク水性色数6色グリーン購入法適合エコマーク認定番号18 112 178繰り返し・詰め替え対応内容量1セット(6色)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
87101892PUS1556C
900
699
769(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 87101892
2022-07-12
用途: 書類のチェック
農・林・水産業

普通の蛍光ペンはすぐにペン先が乾いてしまう最後まで使い切ることはなかなかないが、カートリッジ式なので長く使用できることを期待している。

対象商品 : 87101892
2021-05-28
用途: 本やノートのマーカ
サービス業

以前から赤、青、黄色を使用しており他の色も今回購入しましたが色も気にいりました。

対象商品 : 87101892
2016-03-24
用途: 資料の色分け
製造業

価格、色の発色等とっても満足しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

蛍光マーカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする