携帯できるオイルドレンパン
タンク形状のオイルトレイです。
タンクキャップやハンドルが付いているので、オイルをこぼすことなくこぼさず片手で持ち運びができます。
用途携帯用
材質ポリエチレン
質量(kg)0.95
容量(L)8
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)110×330×600
内容量1個
注意
※ガソリンには使用しないでください。
自動車用オイル・ケミカル の新着商品
カテゴリ
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
| 旧注文コード | 旧品番 | 新注文コード | 新品番 | 商品画像 | 商品名 | ブランド | 内容量 | 価格 | 理由 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 76235397 | No.8LK | 41896996 | - |
|
オイルドレンパン | モノタロウ | 1個 | ¥1,998 税込¥2,198 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい) |
商品レビュー
- 対象商品:
- 76235397
2020-07-08
- 用途:
- オイル交換
サービス業
一言で言うと、中央部分のキャップパッキンの建て付けが甘く、立てて保管すると、漏れましたので、廃棄しました。
MonotaROからの回答
貴重なご意見ありがとうございます。
品質改善の参考にさせていただきます。
- 対象商品:
- 76235397
2019-03-01
- 用途:
- 自動車のオイル交換に
医療・福祉・介護関連業
他の方もレビュー投稿してますが、
エア抜きの場所。これが一個あれば最高の商品だと思います。
ちょっとした事でヒット商品になるかも。。。
MonotaROからの回答
貴重なご意見ありがとうございます。
品質改善の参考にさせていただきます。
- 対象商品:
- 76235397
2019-01-24
- 用途:
- 一般整備
安価で助かります。
他の方が言っているようにエア抜きキャップが欲しいです。
MonotaROからの回答
貴重なご意見ありがとうございます。
品質改善の参考にさせていただきます。
- 対象商品:
- 76235397
2018-07-24
- 用途:
- オートバイのオイル交換時に使用
運輸・通信業
空気が抜ける穴がないため、いきなりあふれるかと思いあせりましたが、ある程度たまると「ボコッ!」っ空気が出て中にオイルが入っていきました。ただ他の人も書いていましたが、この「ボコッ!」の時にオイルが飛び散り悲惨なことに。これからは最初にケースを押して空気をあらかじめ抜いておけばこの惨事(?)は免れそうです。
2人が参考にしています