曜日別特売

4Kシリーズ 空気圧バルブ パイロット式5ポート弁

4Kシリーズ 空気圧バルブ パイロット式5ポート弁 - CKD4Kシリーズ 空気圧バルブ パイロット式5ポート弁 - CKD4Kシリーズ 空気圧バルブ パイロット式5ポート弁 - CKD4Kシリーズ 空気圧バルブ パイロット式5ポート弁 - CKD4Kシリーズ 空気圧バルブ パイロット式5ポート弁 - CKD4Kシリーズ 空気圧バルブ パイロット式5ポート弁 - CKD4Kシリーズ 空気圧バルブ パイロット式5ポート弁 - CKD4Kシリーズ 空気圧バルブ パイロット式5ポート弁 - CKD
ポート数5内容量1個
364件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ポート数
定格電圧(V)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
78167171N4KB110A-H6-C01-AC220V5AC220
10,560
9,488
10,437(税込)
13日以内出荷
返品不可
78167643N4KB119A-00-C21-DC24V5DC24
8,800
7,913
8,704(税込)
11日以内出荷
返品不可
78168282N4KB129A-00-AC100V5AC100
11,550
10,450
11,495(税込)
11日以内出荷
返品不可
78168456N4KB130A-H4-AC200V5AC200
18,370
16,500
18,150(税込)
13日以内出荷
返品不可
78168526N4KB139A-00-D00-DC24V5DC24
17,710
15,925
17,518(税込)
11日以内出荷
返品不可
78168614N4KB140A-H6-C3-A-DC24V5DC24
20,780
18,513
20,364(税込)
13日以内出荷
返品不可
78168666N4KB149A-00-C3-A-DC24V5DC24
19,240
17,138
18,852(税込)
11日以内出荷
返品不可
78168711N4KB150A-H6-C2-DC24V5DC24
19,470
17,325
19,058(税込)
13日以内出荷
返品不可
78168727N4KB159A-00-M1C2-AC200V5AC200
19,170
17,050
18,755(税込)
11日以内出荷
返品不可
78168745N4KB210-H6-M1-AC220V5AC220
12,520
11,225
12,348(税込)
13日以内出荷
返品不可
78169244N4KB219-00-C02-AC200V5AC200
11,220
10,063
11,069(税込)
11日以内出荷
返品不可
78169716N4KB220-H10-AC100V5AC100
15,310
13,838
15,222(税込)
13日以内出荷
返品不可
78169996N4KB229-00-AC100V5AC100
13,530
12,238
13,462(税込)
11日以内出荷
返品不可
78170215N4KB230-H8-AC110V5AC110
20,590
18,513
20,364(税込)
13日以内出荷
返品不可
78170355N4KB239-00-C21-DC24V5DC24
19,910
17,888
19,677(税込)
11日以内出荷
返品不可
78170592N4KB240-H6-AC100V5AC100
19,710
17,688
19,457(税込)
13日以内出荷
返品不可
78170653N4KB249-00-DC24V5DC24
17,930
16,088
17,697(税込)
11日以内出荷
返品不可
78170741N4KB259-00-C-DC24V5DC24
18,590
16,638
18,302(税込)
11日以内出荷
返品不可
78167187N4KB110A-H8-D21-A-AC100V5AC100
11,650
10,475
11,523(税込)
13日以内出荷
返品不可
78167652N4KB119A-00-D21-DC24V5DC24
8,800
7,913
8,704(税込)
11日以内出荷
返品不可
78168151N4KB120A-H4-AC100V5AC100
13,090
11,825
13,008(税込)
13日以内出荷
返品不可
78168291N4KB129A-00-AC200V5AC200
11,550
10,450
11,495(税込)
11日以内出荷
返品不可
78168465N4KB130A-H6-DC24V5DC24
18,370
16,500
18,150(税込)
13日以内出荷
返品不可
78168535N4KB139A-00-AC200V5AC200
16,830
15,125
16,638(税込)
11日以内出荷
返品不可
78168623N4KB140A-H4-C2-DC24V5DC24
19,470
17,325
19,058(税込)
13日以内出荷
返品不可
78168675N4KB149A-00-M1C2-AC200V5AC200
19,170
17,050
18,755(税込)
11日以内出荷
返品不可
78168736N4KB159A-00-C2-DC24V5DC24
17,930
15,950
17,545(税込)
11日以内出荷
返品不可
78168754N4KB210-H6-C02-AC100V5AC100
13,000
11,663
12,829(税込)
13日以内出荷
返品不可
78169253N4KB219-00-D21-DC24V5DC24
10,670
9,563
10,519(税込)
11日以内出荷
返品不可
78169725N4KB220-H10-AC200V5AC200
15,310
13,838
15,222(税込)
13日以内出荷
返品不可
78170005N4KB229-00-AC200V5AC200
13,530
12,238
13,462(税込)
11日以内出荷
返品不可
78170224N4KB230-H8-C21-AC100V5AC100
21,690
19,488
21,437(税込)
13日以内出荷
返品不可
78170364N4KB239-00-C00-AC200V5AC200
18,810
16,888
18,577(税込)
11日以内出荷
返品不可
78170601N4KB240-H6-DC24V5DC24
19,710
17,688
19,457(税込)
13日以内出荷
返品不可
78170662N4KB249-00-D20-AC200V5AC200
19,250
17,288
19,017(税込)
11日以内出荷
返品不可
78170757N4KB259-00-C2-AC100V5AC100
19,030
16,913
18,604(税込)
11日以内出荷
返品不可
78167196N4KB110A-H8-B-AC220V5AC220
9,960
8,938
9,832(税込)
13日以内出荷
返品不可
78167661N4KB119A-00-C00-AC200V5AC200
8,250
7,413
8,154(税込)
5日以内出荷
返品不可
78168167N4KB120A-H6-AC200V5AC200
13,090
11,825
13,008(税込)
13日以内出荷
返品不可
78168307N4KB129A-00-DC24V5DC24
11,550
10,450
11,495(税込)
11日以内出荷
返品不可
78168474N4KB130A-H8-DC24V5DC24
18,370
16,500
18,150(税込)
13日以内出荷
返品不可
78168544N4KB139A-00-DC24V5DC24
16,830
15,125
16,638(税込)
11日以内出荷
返品不可
78168632N4KB140A-H6-C2-DC24V5DC24
19,470
17,325
19,058(税込)
13日以内出荷
返品不可
78168684N4KB149A-00-C2-DC24V5DC24
17,930
15,950
17,545(税込)
11日以内出荷
返品不可
78168763N4KB210-H6-C21-AC100V5AC100
12,450
11,163
12,279(税込)
13日以内出荷
返品不可
78169262N4KB219-00-M1C21-AC200V5AC200
11,290
10,113
11,124(税込)
11日以内出荷
返品不可
78169734N4KB220-H6-AC100V5AC100
15,310
13,838
15,222(税込)
11日以内出荷
返品不可
78170014N4KB229-00-DC24V5DC24
13,530
12,238
13,462(税込)
11日以内出荷
返品不可
78170233N4KB230-H6-C22-DC24V5DC24
23,230
20,863
22,949(税込)
13日以内出荷
返品不可
78170373N4KB239-00-M1D21-AC200V5AC200
21,150
18,988
20,887(税込)
11日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする