曜日別特売

W2000シリーズ フィルタレギュレータ 白色シリーズ

W2000シリーズ フィルタレギュレータ 白色シリーズ - CKDW2000シリーズ フィルタレギュレータ 白色シリーズ - CKDW2000シリーズ フィルタレギュレータ 白色シリーズ - CKDW2000シリーズ フィルタレギュレータ 白色シリーズ - CKDW2000シリーズ フィルタレギュレータ 白色シリーズ - CKDW2000シリーズ フィルタレギュレータ 白色シリーズ - CKDW2000シリーズ フィルタレギュレータ 白色シリーズ - CKDW2000シリーズ フィルタレギュレータ 白色シリーズ - CKD
(1件のレビュー)
内容量1個
全688種類を絞り込む
接続口径
ドレン排出
圧力計
設定圧力(MPa)
688種類すべて表示中
注文コード
品番
ねじの種類
接続口径
ドレン排出
使用流体
ドレン貯容量(cm3)
リリーフ
圧力計
設定圧力(MPa)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
79265575W2000-8-W-ZT8-B3WRcRc1/4手動ドレンコック付圧縮空気25リリーフ機構付なし(圧力計添付用)0.05~0.85
7,510
6,614
7,275(税込)
19日以内出荷
返品不可
79266503W2000-8G-W-Z-B3WGG1/4手動ドレンコック付圧縮空気25リリーフ機構付標準圧力計(G401-W)付0.05~0.85
9,210
8,375
9,213(税込)
15日以内出荷
返品不可
79267763W2000-8N-W-Z-B3WNPTNPT1/4手動ドレンコック付圧縮空気25リリーフ機構付標準圧力計(G401-W)付0.05~0.85
9,210
8,375
9,213(税込)
15日以内出荷
返品不可
79262145W2000-10-W-ZT8RcRc3/8手動ドレンコック付圧縮空気25リリーフ機構付なし(圧力計添付用)0.05~0.85
7,240
6,600
7,260(税込)
15日以内出荷
返品不可
79263055W2000-10G-W-Z-B3WGG3/8手動ドレンコック付圧縮空気25リリーフ機構付標準圧力計(G401-W)付0.05~0.85
9,210
8,375
9,213(税込)
15日以内出荷
返品不可
79264315W2000-10N-W-Z-B3WNPTNPT3/8手動ドレンコック付圧縮空気25リリーフ機構付標準圧力計(G401-W)付0.05~0.85
9,210
8,375
9,213(税込)
15日以内出荷
返品不可
79265584W2000-8-W-Z-B3WRcRc1/4手動ドレンコック付圧縮空気25リリーフ機構付標準圧力計(G401-W)付0.05~0.85
9,210
8,375
9,213(税込)
13日以内出荷
返品不可
79266512W2000-8G-W-Z-BWGG1/4手動ドレンコック付圧縮空気25リリーフ機構付標準圧力計(G401-W)付0.05~0.85
9,210
8,375
9,213(税込)
15日以内出荷
返品不可
79267772W2000-8N-W-Z-BWNPTNPT1/4手動ドレンコック付圧縮空気25リリーフ機構付標準圧力計(G401-W)付0.05~0.85
9,210
8,375
9,213(税込)
15日以内出荷
返品不可
79262154W2000-10-W-Z-B3WRcRc3/8手動ドレンコック付圧縮空気25リリーフ機構付標準圧力計(G401-W)付0.05~0.85
9,210
8,375
9,213(税込)
15日以内出荷
返品不可
79263064W2000-10G-W-Z-BWGG3/8手動ドレンコック付圧縮空気25リリーフ機構付標準圧力計(G401-W)付0.05~0.85
9,210
8,375
9,213(税込)
15日以内出荷
返品不可
79264324W2000-10N-W-Z-BWNPTNPT3/8手動ドレンコック付圧縮空気25リリーフ機構付標準圧力計(G401-W)付0.05~0.85
9,210
8,375
9,213(税込)
15日以内出荷
返品不可
79265593W2000-8-W-Z-BWRcRc1/4手動ドレンコック付圧縮空気25リリーフ機構付標準圧力計(G401-W)付0.05~0.85
9,210
8,375
9,213(税込)
15日以内出荷
返品不可
79266521W2000-8G-W-Z-J1-B3WGG1/4手動ドレンコック付圧縮空気25リリーフ機構付標準圧力計(G401-W)付0.05~0.85
9,210
8,375
9,213(税込)
15日以内出荷
返品不可
79267781W2000-8N-W-Z-J1-B3WNPTNPT1/4手動ドレンコック付圧縮空気25リリーフ機構付標準圧力計(G401-W)付0.05~0.85
9,210
8,375
9,213(税込)
15日以内出荷
返品不可
79262163W2000-10-W-Z-BWRcRc3/8手動ドレンコック付圧縮空気25リリーフ機構付標準圧力計(G401-W)付0.05~0.85
9,210
8,375
9,213(税込)
15日以内出荷
返品不可
79263073W2000-10G-W-Z-J1-B3WGG3/8手動ドレンコック付圧縮空気25リリーフ機構付標準圧力計(G401-W)付0.05~0.85
9,210
8,375
9,213(税込)
15日以内出荷
返品不可
79264333W2000-10N-W-Z-J1-B3WNPTNPT3/8手動ドレンコック付圧縮空気25リリーフ機構付標準圧力計(G401-W)付0.05~0.85
9,210
8,375
9,213(税込)
15日以内出荷
返品不可
79265602W2000-8-W-ZT8-BWG49PRcRc1/4手動ドレンコック付圧縮空気25リリーフ機構付なし(圧力計添付用)0.05~0.85
9,210
8,375
9,213(税込)
15日以内出荷
返品不可
79266537W2000-8G-W-Z-J1-BWGG1/4手動ドレンコック付圧縮空気25リリーフ機構付標準圧力計(G401-W)付0.05~0.85
9,210
8,375
9,213(税込)
15日以内出荷
返品不可
79267797W2000-8N-W-Z-J1-BWNPTNPT1/4手動ドレンコック付圧縮空気25リリーフ機構付標準圧力計(G401-W)付0.05~0.85
9,210
8,375
9,213(税込)
15日以内出荷
返品不可
79262172W2000-10-W-ZRcRc3/8手動ドレンコック付圧縮空気25リリーフ機構付標準圧力計(G401-W)付0.05~0.85
8,940
8,113
8,924(税込)
15日以内出荷
返品不可
79263082W2000-10G-W-Z-J1-BWGG3/8手動ドレンコック付圧縮空気25リリーフ機構付標準圧力計(G401-W)付0.05~0.85
9,210
8,375
9,213(税込)
15日以内出荷
返品不可
79264342W2000-10N-W-Z-J1-BWNPTNPT3/8手動ドレンコック付圧縮空気25リリーフ機構付標準圧力計(G401-W)付0.05~0.85
9,210
8,375
9,213(税込)
15日以内出荷
返品不可
79265611W2000-8-W-F1ZT8-B3WG40PRcRc1/4手動付オートドレン(NCタイプ:無加圧時排出無)圧縮空気25リリーフ機構付なし(圧力計添付用)0.05~0.85
12,320
11,175
12,293(税込)
15日以内出荷
返品不可
79266546W2000-8G-W-ZGG1/4手動ドレンコック付圧縮空気25リリーフ機構付標準圧力計(G401-W)付0.05~0.85
8,940
8,113
8,924(税込)
15日以内出荷
返品不可
79267806W2000-8N-W-ZNPTNPT1/4手動ドレンコック付圧縮空気25リリーフ機構付標準圧力計(G401-W)付0.05~0.85
8,940
8,113
8,924(税込)
15日以内出荷
返品不可
79262181W2000-10-W-T8-B3WG41PRcRc3/8手動ドレンコック付圧縮空気25リリーフ機構付なし(圧力計添付用)0.05~0.85
8,660
7,850
8,635(税込)
15日以内出荷
返品不可
79263091W2000-10G-W-ZGG3/8手動ドレンコック付圧縮空気25リリーフ機構付標準圧力計(G401-W)付0.05~0.85
8,940
8,113
8,924(税込)
15日以内出荷
返品不可
79264351W2000-10N-W-ZNPTNPT3/8手動ドレンコック付圧縮空気25リリーフ機構付標準圧力計(G401-W)付0.05~0.85
8,940
8,113
8,924(税込)
15日以内出荷
返品不可
79265627W2000-8-W-ZRcRc1/4手動ドレンコック付圧縮空気25リリーフ機構付標準圧力計(G401-W)付0.05~0.85
8,940
8,113
8,924(税込)
15日以内出荷
返品不可
79266555W2000-8G-W-Z-J1GG1/4手動ドレンコック付圧縮空気25リリーフ機構付標準圧力計(G401-W)付0.05~0.85
8,940
8,113
8,924(税込)
15日以内出荷
返品不可
79267815W2000-8N-W-Z-J1NPTNPT1/4手動ドレンコック付圧縮空気25リリーフ機構付標準圧力計(G401-W)付0.05~0.85
8,940
8,113
8,924(税込)
15日以内出荷
返品不可
79262197W2000-10-W-T8-B3WG45PRcRc3/8手動ドレンコック付圧縮空気25リリーフ機構付なし(圧力計添付用)0.05~0.85
8,660
7,850
8,635(税込)
15日以内出荷
返品不可
79263107W2000-10G-W-Z-J1GG3/8手動ドレンコック付圧縮空気25リリーフ機構付標準圧力計(G401-W)付0.05~0.85
8,940
8,113
8,924(税込)
15日以内出荷
返品不可
79264367W2000-10N-W-Z-J1NPTNPT3/8手動ドレンコック付圧縮空気25リリーフ機構付標準圧力計(G401-W)付0.05~0.85
8,940
8,113
8,924(税込)
15日以内出荷
返品不可
79265636W2000-8-W-T8-B3WG41PRcRc1/4手動ドレンコック付圧縮空気25リリーフ機構付なし(圧力計添付用)0.05~0.85
8,660
7,850
8,635(税込)
15日以内出荷
返品不可
79266564W2000-8G-W-Z-A10GWGG1/4手動ドレンコック付圧縮空気25リリーフ機構付標準圧力計(G401-W)付0.05~0.85
10,760
9,750
10,725(税込)
15日以内出荷
返品不可
79267824W2000-8N-W-Z-A10NWNPTNPT1/4手動ドレンコック付圧縮空気25リリーフ機構付標準圧力計(G401-W)付0.05~0.85
10,760
9,750
10,725(税込)
15日以内出荷
返品不可
79262206W2000-10-W-Z-A10WRcRc3/8手動ドレンコック付圧縮空気25リリーフ機構付標準圧力計(G401-W)付0.05~0.85
10,760
9,750
10,725(税込)
15日以内出荷
返品不可
79263116W2000-10G-W-Z-A10GWGG3/8手動ドレンコック付圧縮空気25リリーフ機構付標準圧力計(G401-W)付0.05~0.85
10,760
9,750
10,725(税込)
15日以内出荷
返品不可
79264376W2000-10N-W-Z-A10NWNPTNPT3/8手動ドレンコック付圧縮空気25リリーフ機構付標準圧力計(G401-W)付0.05~0.85
10,760
9,750
10,725(税込)
15日以内出荷
返品不可
79265645W2000-8-W-Z-A10WRcRc1/4手動ドレンコック付圧縮空気25リリーフ機構付標準圧力計(G401-W)付0.05~0.85
10,760
9,750
10,725(税込)
15日以内出荷
返品不可
79266573W2000-8G-W-Z-A15GWGG1/4手動ドレンコック付圧縮空気25リリーフ機構付標準圧力計(G401-W)付0.05~0.85
10,760
9,750
10,725(税込)
15日以内出荷
返品不可
79267833W2000-8N-W-Z-A15NWNPTNPT1/4手動ドレンコック付圧縮空気25リリーフ機構付標準圧力計(G401-W)付0.05~0.85
10,760
9,750
10,725(税込)
15日以内出荷
返品不可
79262215W2000-10-W-Z-A15WRcRc3/8手動ドレンコック付圧縮空気25リリーフ機構付標準圧力計(G401-W)付0.05~0.85
10,760
9,750
10,725(税込)
15日以内出荷
返品不可
79263125W2000-10G-W-Z-A15GWGG3/8手動ドレンコック付圧縮空気25リリーフ機構付標準圧力計(G401-W)付0.05~0.85
10,760
9,750
10,725(税込)
15日以内出荷
返品不可
79264385W2000-10N-W-Z-A15NWNPTNPT3/8手動ドレンコック付圧縮空気25リリーフ機構付標準圧力計(G401-W)付0.05~0.85
10,760
9,750
10,725(税込)
15日以内出荷
返品不可
79265654W2000-8-W-Z-A15WRcRc1/4手動ドレンコック付圧縮空気25リリーフ機構付標準圧力計(G401-W)付0.05~0.85
10,760
9,750
10,725(税込)
15日以内出荷
返品不可
79266582W2000-8G-W-Z-A8GWGG1/4手動ドレンコック付圧縮空気25リリーフ機構付標準圧力計(G401-W)付0.05~0.85
10,760
9,750
10,725(税込)
15日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
...
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 79265925
2024-02-27
用途: エアー工具の減圧に使用
有限会社山田ゴム車輌商会自動車・二輪車・自転車関連業

エアー工具の減圧に使用。ボールも金属にしたので、経年劣化によるボールの破裂もないと思う

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空圧補器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする