C2030シリーズ F.M.Rコンビネーション

C2030シリーズ F.M.Rコンビネーション - CKDC2030シリーズ F.M.Rコンビネーション - CKDC2030シリーズ F.M.Rコンビネーション - CKDC2030シリーズ F.M.Rコンビネーション - CKDC2030シリーズ F.M.Rコンビネーション - CKDC2030シリーズ F.M.Rコンビネーション - CKDC2030シリーズ F.M.Rコンビネーション - CKDC2030シリーズ F.M.Rコンビネーション - CKD
設定圧力範囲(MPa)0.05~0.85ねじの種類Rc排気機構リリーフ機構付使用流体圧縮空気周囲温度および使用流体温度(℃)5~60二次側油分濃度(mg/m3)0.01以下(油飽和後は0.1以下)内容量1個
全12種類を絞り込む
管接続口径
圧力計
流れ方向
ドレン排出
12種類すべて表示中
注文コード
品番
管接続口径
圧力計
流れ方向
ドレン排出
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
80776866C2030-8-W-F1T8-G41PRc1/4なし(圧力計添付用)標準流れ(左→右)手動付オートドレン(NCタイプ:無加圧排出無)
25,890
23,938
26,332(税込)
8日以内出荷
返品不可
80776875C2030-10-W-F1Rc3/8標準圧力計(G401-W付)標準流れ(左→右)手動付オートドレン(NCタイプ:無加圧排出無)
25,780
23,800
26,180(税込)
8日以内出荷
返品不可
80776884C2030-8-W-F1Rc1/4標準圧力計(G401-W付)標準流れ(左→右)手動付オートドレン(NCタイプ:無加圧排出無)
25,780
23,800
26,180(税込)
8日以内出荷
返品不可
80776893C2030-8-W-F1-UVRc1/4標準圧力計(G401-W付)標準流れ(左→右)手動付オートドレン(NCタイプ:無加圧排出無)
31,260
28,738
31,612(税込)
8日以内出荷
返品不可
80776902C2030-8-W-UVRc1/4標準圧力計(G401-W付)標準流れ(左→右)手動ドレンコック付
26,090
23,488
25,837(税込)
7日以内出荷
返品不可
80776911C2030-8-W-A8WRc1/4標準圧力計(G401-W付)標準流れ(左→右)手動ドレンコック付
22,430
20,188
22,207(税込)
8日以内出荷
返品不可
80776927C2030-10-WRc3/8標準圧力計(G401-W付)標準流れ(左→右)手動ドレンコック付
20,610
18,550
20,405(税込)
8日以内出荷
返品不可
80776936C2030-10-W-T8-G49PRc3/8なし(圧力計添付用)標準流れ(左→右)手動ドレンコック付
20,610
18,550
20,405(税込)
8日以内出荷
返品不可
80776945C2030-8-WRc1/4標準圧力計(G401-W付)標準流れ(左→右)手動ドレンコック付
20,610
18,550
20,405(税込)
8日以内出荷
返品不可
80776954C2030-8-W-T8-G40PRc1/4なし(圧力計添付用)標準流れ(左→右)手動ドレンコック付
20,610
18,550
20,405(税込)
8日以内出荷
返品不可
80776963C2030-8-W-X1Rc1/4標準圧力計(G401-W付)逆流れ(右→左)手動ドレンコック付
20,610
18,550
20,405(税込)
8日以内出荷
返品不可
80776972C2030-10-W-USVRc3/8標準圧力計(G401-W付)標準流れ(左→右)手動ドレンコック付
33,940
30,550
33,605(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアユニット(FRLユニット)の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/175/
2022-06-09
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

FRL
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/frl/
2022-06-09

空圧補器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする