曜日別特売
C2030-8-W-F1T8-G41P C2030シリーズ F.M.Rコンビネーション CKD 80776866

C2030シリーズ F.M.Rコンビネーション

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
この商品は管接続口径・圧力計・流れ方向など12種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
管接続口径
Rc1/4
圧力計
なし(圧力計添付用)
流れ方向
標準流れ(左→右)
注文コード
80776866
品番
C2030-8-W-F1T8-G41P
11月29日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は26,980円となります。
参考基準価格(税別)¥25,890販売価格(税込)¥26,332
販売価格(税別)
¥23,938
管接続口径
Rc1/4
圧力計
なし(圧力計添付用)
流れ方向
標準流れ(左→右)
ドレン排出
手動付オートドレン(NCタイプ:無加圧排出無)
ねじの種類
Rc
使用流体
圧縮空気
設定圧力範囲(MPa)
0.05~0.85
周囲温度および使用流体温度(℃)
5~60
二次側油分濃度(mg/m3)
0.01以下(油飽和後は0.1以下)
排気機構
リリーフ機構付

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2件
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアユニット(FRLユニット)の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/175/
2022-06-09
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

FRL
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/frl/
2022-06-09

「空圧補器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする