サイドロックホルダA型(エンドミル用)

サイドロックホルダA型(エンドミル用) - 日研工作所
内容量1個
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法C(mm)
寸法D(mm)
寸法H(mm)
寸法L(mm)
寸法h(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
58616241BT50-SLA25-16550252416521
35,970
27,980
30,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
58616214BT40-SLA32-13560322513525
22,400
取扱い終了
58616223BT50-SLA20-13550202413521
30,300
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
58616232BT50-SLA25-13550252413521
30,300
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
58616257BT50-SLA32-13560322513525
30,300
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
58616266BT50-SLA32-16560322516525
32,700
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
58616275BT50-SLA42-11590423011532
30,300
取扱い終了
58616284BT50-SLA42-15090423015032
32,700
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ツーリングホルダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする