JST(日本圧着端子製造)
J1100シリーズタブハウジング
材質
ガラス入りPBT・UL94V-0、黒
キーイング
X
RoHS指令(10物質対応)
対応
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
極数
寸法A(mm)
寸法B(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
85921753
J11SFM-03V-KX
1パック(500個)
3
4.4
9.2
オープン
¥
9,898
¥
10,888
(税込)
64日以内出荷
返品不可
85921762
J11DFM-06V-KX
1パック(400個)
6
4.4
9.2
オープン
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
64日以内出荷
返品不可
85921771
J11DFM-08V-KX
1パック(300個)
8
6.6
11.4
オープン
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
64日以内出荷
返品不可
85921787
J11DFM-12V-KX
1パック(200個)
12
11
15.8
オープン
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
64日以内出荷
返品不可
85921796
J11DFM-20V-KX
1パック(150個)
20
19.8
24.6
オープン
¥
7,598
¥
8,358
(税込)
64日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください