JST(日本圧着端子製造)
J1100シリーズヘッダーサイド型(センターロックタイプ)
材質
(ポスト・補強金具)銅合金/すずめっき、(ハウジング)ガラス入りPBT・UL94V-0、黒
キーイング
X
RoHS指令(10物質対応)
対応
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
極数
寸法A(mm)
寸法B(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
85921805
S03B-J11SK-TXR
1パック(600個)
3
4.4
9.2
オープン
¥
63,980
¥
70,378
(税込)
64日以内出荷
返品不可
85921814
S06B-J11DK-TXR
1パック(375個)
6
4.4
9.2
オープン
¥
49,980
¥
54,978
(税込)
64日以内出荷
返品不可
85921823
S08B-J11DK-TXR
1パック(300個)
8
6.6
11.4
オープン
¥
48,980
¥
53,878
(税込)
64日以内出荷
返品不可
85921832
S12B-J11DK-TXR
1パック(225個)
12
11
15.8
オープン
¥
49,980
¥
54,978
(税込)
64日以内出荷
返品不可
85921841
S20B-J11DK-TXR
1パック(135個)
20
19.8
24.6
オープン
¥
38,980
¥
42,878
(税込)
64日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください