JST(日本圧着端子製造)
J1100シリーズリセプタクルコンタクト
材質
銅合金(高導電率)
表面処理
(ニッケル下地付部分)すずめっき
RoHS指令(10物質対応)
対応
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
適合電線
電線被覆外径(mm)
適合電線範囲 撚線(mm
2
)
適合電線範囲 AWG(#)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
85921902
SF1F-002T-P0.6
1パック(6000個)
(呼び)M
0.88~1.43
0.08~0.2
28~24
オープン
¥
37,980
¥
41,778
(税込)
64日以内出荷
返品不可
85921911
SF1F-21T-P0.6
1パック(5000個)
(呼び)L
1.50~2.10
0.3~0.8
22~18
オープン
¥
45,980
¥
50,578
(税込)
64日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください