JST(日本圧着端子製造)
J2000シリーズタブコンタクト
材質
銅合金(高導電率)
表面処理
(ニッケル下地付部分)金めっき
RoHS指令(10物質対応)
対応
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
適合電線
電線被覆外径(mm)
適合電線範囲 撚線(mm
2
)
適合電線範囲 AWG(#)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
85921972
SJ2M-002GF-M1.0N
1パック(5500個)
(呼び)S
0.88~1.43
0.08~0.2
28~24
オープン
¥
98,980
¥
108,878
(税込)
64日以内出荷
返品不可
85921981
SJ2M-01GF-M1.0N
1パック(5500個)
(呼び)M
1.11~1.53
0.2~0.5
24~20
オープン
¥
98,980
¥
108,878
(税込)
64日以内出荷
返品不可
85921997
SJ2M-21GF-M1.0N
1パック(5000個)
(呼び)L
1.30~1.90
0.3~0.75
-
オープン
¥
89,980
¥
98,978
(税込)
64日以内出荷
返品不可
85922006
SJ2M-01GF-M1.0S
1パック(5500個)
(呼び)シーケンシャル
1.11~1.53
0.2~0.5
24~20
オープン
¥
98,980
¥
108,878
(税込)
64日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください