JST(日本圧着端子製造)
J2000シリーズタブハウジング(パネルマウント型)
材質
ガラス入りPBT・UL94V-0、黒
キーイング
X
バスケットに入れる
7
件中 1~7件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
極数
寸法A(mm)
寸法B(mm)
寸法C(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
85922015
J21SPM-03V-KX
1パック(208個)
3
5
10.2
17.6
オープン
¥
65,980
¥
72,578
(税込)
64日以内出荷
返品不可
85922024
J21SPM-04V-KX
1パック(192個)
4
7.5
12.7
20.1
オープン
取扱い終了
返品不可
85922033
J21DPM-06V-KX
1パック(156個)
6
5
10.2
17.6
オープン
取扱い終了
返品不可
85922042
J21DPM-10V-KX
1パック(120個)
10
10
15.2
22.6
オープン
取扱い終了
返品不可
85922051
J21DPM-12V-KX
1パック(108個)
12
12.5
17.7
25.1
オープン
取扱い終了
返品不可
85922067
J21DPM-16V-KX
1パック(84個)
16
17.5
22.7
30.1
オープン
取扱い終了
返品不可
85922076
J21DPM-20V-KX
1パック(72個)
20
22.5
27.7
35.1
オープン
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください